- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- エアーコンプレッサー ノズルのおすすめ人気ランキング
エアーコンプレッサー ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新459件の「エアーコンプレッサー ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーガン 洗車」、「ベントノズル」、「高圧用エアーガン」などの商品も取り扱っております。
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)
3
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気使用量(L/min)
610
ノズル外径(Φmm)
約5.9
接続口
常圧用カプラー
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
ロングノズル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。
長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)
27
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ
仕様
流量調整ノズル付
トラスコ品番
327-2770
全長(mm)
115
質量(g)
250
最高使用圧力(MPa)
2.8
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
エアー取付口
高圧用特殊プラグ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)
2.0
ノズル接続径
G1/8
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
空気使用量(L/min)
630
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
流体
空気
接続口
常圧用カプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続
1/4カプラー
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル径(Φmm)
約3.5
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)
2
空気使用量(L/min)
280
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
質量(g)
212
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続口
常圧用カプラー
ノズルタイプ
スタンダード(流量調整付)
関連資料
【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)
3.7
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
スチール
流体
空気
ノズル外径(Φmm)
約5.9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径
1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
600~1200(伸縮式)
穴径(Φmm)
4
エスコ品番
EA123KA-120
材質
アルミ、プラスチック
サイズ
870×25×55
質量(g)
210
常用圧力(MPa)
0.6
吸入口サイズ
R(PT)1/4”
適合コンプレッサ出力(kW)
1.5以上
エア量(L/min)
400
1個
¥3,840
税込¥4,224
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2
カプラーねじサイズ
M12×P1.0
材質
アルミ
空気使用量(L/min)
120
接続方法
カプラー取付
ノズルねじ径
PF1/8
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
1/4 プラグ
トラスコ品番
276-0231
全長(mm)
220
材質/仕上
アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR
質量(g)
220
最高使用圧力
1.0
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ
【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”
ノズル長(mm)
22
穴径(Φmm)
【ノズル】2
仕様
プラグ付
エスコ品番
EA123BG-4
材質
本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)
1
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
使用範囲(m)
4
エア量(L/min)
145
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
ノズル長(mm)
300
口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G(PF)1/8
トラスコ品番
103-5533
質量(g)
110
ノズル外径(Φmm)
9
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
付属品
エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番
556-7963
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)
393
最高使用圧力(MPa)
0.7
最大使用寸法(mm)
4300
材質(ホース)
ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
空気消費量(L/min)
160
ノズル取付口
G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
接続
常圧汎用ワンタッチプラグ
ノズル長(mm)
115
空気消費量(L/min)
430
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
143
タイプ
軽量
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(レバー部)
プラスチック
材質(ノズル)
鉄
空気取入口
Rc1/4
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
トラスコ品番
393-8671
材質
PPS樹脂
質量(g)
30
種類
フラット
ねじ径
R1/4
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル長(mm)
90
孔径(Φmm)×数
1.0×16
耐熱温度(℃)
130
空気消費量(NL/min)
440(0.3MPa時)
ノズル取付部
R1/4
ノズル幅(mm)
42
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
1/4 プラグ
材質/仕上
アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8