エアースクリュードライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
155件の「エアースクリュードライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクリュードライバー 工具」、「エアードライバー」、「D型パイロットスクリュードライバー」などの商品も取り扱っております。
正回転・逆回転に切替可能です。
用途小ネジの締め付け作業に。 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 全長(mm) 190 質量(kg) 0.77 ねじ締め能力(mm) Φ2~6 空気消費量(L/min) 32.6 使用空気圧力(MPa) 0.62 ビット差込部(mm) 6.35 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 8 取扱説明書 (3.3MB)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
全長(mm) 230
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

回転数 900RPM 付属品 レギュレーター付 全長(mm) 156 質量(kg) 0.6 ビット寸法(mm) 4~5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
ホース口金取付ねじ Rc1/8 推奨ホース径(mm) 6.35 振動(m/s2) (加速度、3-axes)2.5未満
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャブレターのパイロットスクリュー調整が出来るアングルドライバーです。グリップ部分を回転させることで、先端のマイナスドライバーが回転します。
用途キャブレターのパイロットスクリュー調整 材質 アルミ、鉄 全長(mm) 412 質量(g) 125 先端サイズ 0.8×5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
全長(mm) (ツール)485
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個 寸法(mm) 幅42×全長177 質量(kg) 0.7 タイプ 正逆回転 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 最大トルク(N・m) 35 ねじ締め能力(mm) 4~5 空気消費量(L/min) 127 使用空気圧力(MPa) 0.62 ビット差込部(mm) 6.35 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (2.7MB) 実用トルク(N・m) 25
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。 作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
振動(m/s2) (加速度、3-axes)2.5未満
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締めつけ力が得られます。締め付けスピードが早く作業性に優れています。
用途下向きでのねじ締め用。組立ラインでの作業などに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9000 最大締付トルク(N・m) 10.3 付属品 ビット(+)2×65G、継手BPN-2F トラスコ品番 125-4375 形状 ストレート 全長(mm) 187 質量(g) 830 能力 4.0~5.0(普通ネジ)。3.5~4.0(タッピングネジ)。2.7~3.5(木ネジ)。4.0~5.0(ボルト) 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.2 ビット差込部(mm) 6.35 ホース継手 G1/4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

オートバイなどのキャブレターのパイロットスクリューを調整するL型ドライバーです。 グリップを回転させることで、ヘッド部先端のビットが回転します。 車種やモデルの応じて使い分けできるように7種類のビットをワンセットにしてありますので、幅広く対応します。
用途キャブレターのパイロットスクリュー調整に セット内容 ドライバー、固定ヘッド、チャックヘッド、ハンドル、プラスビット:PH1-36、PH1-60、マイナスビット:5×25mm、5×28mm、5×36mm、5×58mm、5×95mm 全長(mm) 488(固定ヘッド装着時) 質量(g) 約175(固定ヘッド装着時)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

トラスコ品番 448-5491 種類 L型ドライバー 首下長(mm) 20 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

衝撃式で締め付けスピードが速く、作業性抜群です。電気製品組立・家具組立・アルミサッシ組立・自転車組立等に最適です。ツインハンマーのため、安定した締め付けが出来ます。
用途ネジ類、ボルト・ナット等の締付・緩め作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9000 セット内容 本体・+2×65mmスクリュービット1本・シールテープ・1/4カプラ 形状 ストレート 全長(mm) 190 差込角(mm) 6.35 使用圧力(MPa) 0.6 空気消費量(L/min) 212 空気取入口 RC1/4(PT1/4めねじ) 締付トルク(N・m) 55 ビット取付方法 ビットスリーブ式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

設定トルクに達するとエアが遮断されるトルクコントロールタイプの衝撃式エアドライバーです。ビット取り付け部:H6.35ビットスリーブ式です。
用途締め付け管理が必要な各種電気機器、機械機器、精密機器、家具木製品の生産、組み立て、分解をはじめ幅広い産業分野に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6500 実用トルク範囲(N・m) 3.9~9.8 最大締付トルク(N・m) 9.8 トラスコ品番 371-4021 全長(mm) 292 質量(kg) 1.31 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.25 ビット差込部(mm) 6.35 ホース取付口 Rc1/4 適合ホース内径(Φmm) 6.35 能力ねじ径(Φmm) 4.5~6 排気方向 前方・後方
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。
種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途調整ビスの締め、緩め トラスコ品番 113-0569 セット内容 ・キャブジェットドライバ(CDZ-165)。・マイナスロングドライバ(MDDZ-400)。・クロスロングドライバ(PDDZ-2) 質量(g) 230 商品構成 セット品
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 最大トルク(N・m) 745 仕様 正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 159 質量(kg) 1.3 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 1/4 実用トルク範囲(N・m) 68~610 関連資料 よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

用途調整ビスの締め、緩め トラスコ品番 821-7882 質量(g) 40 寸法L(mm) 155 寸法d(mm) 3.5 寸法a(mm) 0.7 寸法D(mm) 27 寸法b(mm) 3.5 商品構成 単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入。ブラックポイント仕上げ
用途各種ネジの締付、取外しに。 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個 寸法(mm) 幅50×全長229 質量(kg) 1.01 タイプ 正逆回転 回転数(min-1[r.p.m]) 1900 最大トルク(N・m) 5 ねじ締め能力(mm) 5 空気消費量(L/min) 127 使用空気圧力(MPa) 0.62 ビット差込部(mm) 6.35 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (2.6MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷