- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研磨(空圧)
- エアーダブルアクションサンダーのおすすめ人気ランキング
エアーダブルアクションサンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新118件の「エアーダブルアクションサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダブルアクション」、「ダブルアクション コンパクトツール エアー」、「エアーツール バフ」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
タイプ
非吸塵式、マジック式
付属品
1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し
全長(mm)
160
質量(kg)
0.9
全高(mm)
94
空気消費量(L/min)
340
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
5
使用ホース径(Φmm)
6.5
パッドサイズ(Φmm)
125
取扱説明書
(8.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
付属品
プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ
寸法(mm)
101×124
質量(kg)
0.74
タイプ
非吸塵式
空気消費量(L/min)
最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
オービット径(Φmm)
5
パッド
(取付面)マジックテープ式
パッドサイズ(Φmm)
125
エアー取付口
Rc1/4(PT1/4)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
タイプ
吸塵式、マジック式
付属品
1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し
全長(mm)
160
質量(kg)
0.9
全高(mm)
94
空気消費量(L/min)
340
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
5
使用ホース径(Φmm)
6.5
パッドサイズ(Φmm)
123
取扱説明書
(8.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
730gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。
構造がシンプルなため、故障が少なく長寿命なうえメンテナンスも容易に行えます。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
質量(g)
730
タイプ
非吸塵
全高(mm)
93
空気消費量(m3/min)
0.4
エアーインレット
PT 1/4
騒音レベル(dB(A))
71
オービットダイヤ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
360
ダイヤ寸法(mm)
5
ホース継手
Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)
125
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。
仕様
125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属
付属品
常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質
本体:アルミダイキャスト他
質量(g)
900
最高使用圧力(MPa)
0.68
空気消費量(L/min)
400
エア取入口
Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×110×125
使用ペーパー
125mmマジック式穴なしタイプ
無負荷往復回数(回/min)
11000
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
付属品
プラグ、オイル、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド
質量(kg)
0.74
タイプ
吸塵式
空気消費量(L/min)
最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
オービット径(Φmm)
5
パッド
(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプ
パッドサイズ(Φmm)
125
エアー取付口
Rc1/4(PT1/4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])
10000
質量(kg)
1.6
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
123×119×241
流量(L/min)
400
オービットダイヤ(mm)
10
パッドサイズ(Φmm)
123
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)
ペーパー寸法(mm)
Φ125
オービットダイヤ(mm)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8500
空気消費量(m3/min)
0.3
排気方向
後方
全長(mm)
145
質量(g)
550
トラスコ品番
401-0256
タイプ
マジック式
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
騒音レベル(dB(A))
80
パッドサイズ(mm)
Φ123
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『3M クリーンサンディングシステム』は、研磨材からツールまで下地処理作業の効率をアップさせるシステムです。
パターン穴加工を施した専用ディスクパッドの併用でディスクの目詰まりをさらに軽減します。
作業に応じてパッドの硬さを変更可能です。(付属のパッドは硬めです)
コンパクトで握りやすいグリップ・軽量設計・ツールバランスがよく振動が少ない。
コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。
吸塵タイプは、コンパクトなフィルターバック付で現場環境を改善します。
用途自動車樹脂パーツ下地処理。車両・船舶・建機などの下地処理。焼付け塗装補修。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000(無負荷時)
オービットダイヤ(mm)
5
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(L/min)
481
付属品
クリーンサンディングディスクパッドPN20353(外径:125mm)、レンチ、潤滑油、集塵用フィルターバックPN20452(吸塵式のみ付属)
材質
ケース:樹脂 フレーム:金属
仕様
回転方式:ダブルアクション
パッド寸法(mm)
125
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8500
全長(mm)
176
質量(g)
560
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m3/min)
0.3
騒音レベル(dB(A))
86
ホース取付口
G1/4
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
123
排気方向
後方
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用ください
外径(Φmm)
50
質量(g)
23
ねじ寸法
5/16
トラスコ品番
402-8864
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手のひらサイズの超軽量・小型。
用途肌調整・仕上げ研磨作業に。
全長(mm)
165
質量(kg)
0.9
回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
360
ダイヤ寸法(mm)
5
ホース継手
Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)
125
仕様
エアー式。吸塵式。のり式
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4500
仕様
シングルアクション、(エアー排気)リア
付属品
50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ
全長(mm)
135
質量(g)
580
使用空気圧力(MPa)
0.55
取付ねじ
M6
空気消費量(m3/min)
0.37
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
5
パッドサイズ(Φmm)
50
取扱説明書
(10.0MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
レギュレーター付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
全長(mm)
172
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
91
口金
1/4PT
ねじ径(mm)
パッド:5/16-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
380
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
123
次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。
寸法(mm)
W123×H95×L151
質量(kg)
1.0
回転数(min-1[r.p.m])
9000
流量(L/min)
350
オービットダイヤ(mm)
7
パッドサイズ(mm)
123
モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッドです。
用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッド
寸法(Φmm)
123
材質
ポリウレタン
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途研磨作業に
付属品
PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、ホース、ホースバンド、吸塵袋、オイル差し、ゴミ取りレンチ、防塵キャップ
全長(mm)
250
質量(kg)
1.9
タイプ
吸塵式、マジック式
全高(mm)
119
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
400
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
10
使用ホース径(Φmm)
9.5
パッドサイズ(Φmm)
121
取扱説明書
(32.2MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材
金属、木工
外径(Φmm)
125
種別
マジック式(穴なし)
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ダブルアクション式
用途鉄板・塗装面・FRP・木工等の研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
質量(kg)
0.95
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×123×100
空気消費量(L/min)
330
最大使用圧力(MPa)
0.59
サイズ(mm)
コレット・ベルト・パッド/Φ125
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷