エアーチャック クローズのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
226件の「エアーチャック クローズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーチャック」、「エアーチャック オープンタイプ」、「エアーチャック オープン」などの商品も取り扱っております。
エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
弁の種類 クローズタイプ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 一方方向よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
弁の種類 クローズタイプ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途乗用車・トラック・バス用 全長(mm) 270 質量(g) 140 タイプ 両口・ノーマルヘッド・クローズ 適合ホース内径(Φmm) 8 接続方式 ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.2 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 54×28 ホース外径(Φmm) 10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 弁の種類 クローズタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

”当てて押す”、”掛けて引く”と二通りで、乗用車やトラックのタイヤにエアーを充填できるチャック。バルブにあてがわないとエアーは出ません。
用途一般乗用車・トラック・バス用 弁の種類 クローズタイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途自転車用 エアー接続口 Φ7.9 材質 真鍮(ニッケルメッキ) 全長(mm) 64 質量(g) 62 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ クローズ 接続方式 ホース直結
1個
829 税込912
9日以内出荷

クローズタイプの手放しクリップチャックです。
用途手放しクリップチャック交換等に 弁の種類 クローズタイプ タイプ クローズ 適合ホースサイズ(mm) 8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ホースニップル型。 ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
用途乗用車・トラック・バス用 全長(mm) 188 材質(本体) 真鍮 質量(g) 110 タイプ 両口・ノーマルヘッド・クローズ 適合ホース内径(Φmm) 8 接続方式 ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 弁の種類 クローズタイプ
1個
799 税込879
当日出荷

シンプルなストレートタイプ。 全長が長いので奥まった場所へのエアーの充填などに最適です。
弁の種類 クローズタイプ タイプ 片口、グリップ付ロング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ空気充填機器
用途自動車専用空気注入にご利用下さい。 サイズ 1/4 質量(g) 91 仕様 自動車専用G1/4 トラスコ品番 805-0728 材質 アルミ、真鍮、ゴム 全長(mm) 155 接続方式 1/4外ねじ 使用流体 圧縮空気 弁の種類 クローズタイプ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類 クローズタイプ 付属品 カプラプラグG1/4付 全長(mm) 165 材質(本体) 真鍮(ニッケルメッキ) タイプ クローズ 最高使用圧力(MPa) 1.0(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g) 137 適合流体 空気 口径 (エア供給)G1/4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。 内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック! バルブ側は手放しOK! 手元のパイプを引けば一発ロック解除! もれ無し構造で長持ち安心。 クリップチャックより確実ロック!! 従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!! 多様な用途で使いやすさを実現。
用途大型車エアー充填用 接続ねじ G1/4
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類 クローズタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
タイプ クローズ チャック(mm) 27 接続方式 ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ) 弁の種類 クローズタイプ
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
用途自転車自動車兼用 弁の種類 クローズタイプ 付属品 カプラプラグG1/4付 全長(mm) 66 タイプ クローズ 最高使用圧力(MPa) 0.9(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g) 92 適合流体 空気 口径 (エア供給)G1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ) 材質 真鍮 接続口径 カプラーPM20タイプ 全長(mm) 120 質量(g) 80 タイプ T型・クローズ 最高使用圧力(MPa) 0.7 表面処理 クロムメッキ 適合流体 空気
1個
999 税込1,099
当日出荷

ワンタッチカプラータイプ
用途乗用車・トラック・バス用 弁の種類 クローズタイプ 仕様 20PFタイプ 全長(mm) 165 材質(本体) 真鍮 タイプ 両口・ノーマルヘッド・クローズ 最高使用圧力(MPa) 0.7 接続方式 カプラ接続 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB)
1個
879 税込967
当日出荷

オープンタイプの手放しクリップチャックです。
用途手放しクリップチャック交換等に 弁の種類 オープンタイプ 全長(mm) 34 質量(g) 100 タイプ オープン 接続方式 ホース接続
1個
789 税込868
当日出荷

接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車 材質 本体:真鍮。プラグ:スチール 全長(mm) 65 最高使用圧力(MPa) 0.7 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 タイプ クローズ 接続方式 ワンタッチカプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合タイヤバルブ 英式
1個
659 税込725
当日出荷

自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類 クローズタイプ 付属品 ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付 全長(mm) 185 材質(本体) 真鍮(ニッケルメッキ) タイプ クローズ 最高使用圧力(MPa) 0.7(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g) 100 適合流体 空気 口径 (エア供給)G1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷