- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースリール
- エアードラム回転式30mのおすすめ人気ランキング
エアードラム回転式30mのおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新99件の「エアードラム回転式30m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホースリール」、「エアホース 延長」、「絡みにくい ホース」などの商品も取り扱っております。
回転台式なのでホースの取り回しに便利です。
ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m)
(ドラム)30、(空気取り込み側)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
質量(kg)
7.0
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×355×255
空気接続口
1/4カプラー
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
1.47[15]
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。
長さ(m)
20
内径×外径(Φmm)
6.5×10
仕様
軽量
質量(kg)
3.8
最高使用圧力(MPa)
1.5
常用圧力(MPa)
1
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×280×290
材質(ブレード)
ナイロン
材質(接続部)
鋼鉄他・スチールパイプ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)
30
材質(ホース)
塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)
1(一次側)
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)
1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)
1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×282×142
材質(カバー)
(本体)樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
ホース長さ(m)
ソケット側(エアー排出側):0.3 。プラグ側(エアー入力側):0.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
質量(kg)
4.5
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
325×350×260
最高圧力
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8×12
ホース長さ(m)
30
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。
材質
ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR
質量(kg)
5.9
最高使用圧力(MPa)
1.5
常用圧力(MPa)
1
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10.7
接続
常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ
ホース長さ(m)
30(リール巻き)、1(空気取入側)
適合流体
空気
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)
20
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)
1(一次側)
使用流体
空気
軽量フレームで組立不要。ワンタッチカプラ付で接続も簡単。
ホース長さ(m)
本体/20、補助/1.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
質量(kg)
2.8
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
PVC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×350×200
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。
幅(mm)
158
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
260
奥行(mm)
360
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
材質
ホース:塩ビ系エラストマー、リール本体:鉄
ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。
ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。
ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。
1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。
持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
使用圧力
1.5MPa
取付金具(二次側)
ワンタッチロック付ソケット
取付金具(一次側)
パージ付プラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×402×364
従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。
仕様
回転台付
材質
ホース:ポリウレタン樹脂ブレード:ナイロン接続部:鋼鉄他・スチールパイプ
質量(kg)
5.5
長さ(m)
30
内径×外径(Φmm)
6.5×10
最高使用圧力(MPa)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
335×250×280
常用圧力(MPa)
1
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)
-40~60
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
プロ向け高圧ホースのリールタイプです。
コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです。
伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです。
ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます。
強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです。
ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します。
用途ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール。
長さ(m)
30
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×9
仕様
回転台付
材質
本体:鉄、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR
質量(kg)
6.8
最高使用圧力(MPa)
3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×275×320
適合流体
空気
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
黄
最高使用圧力(MPa)
1.5
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10.7
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-40~60
常用圧力(MPa)
0.8
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
特性
耐キンク性/柔軟性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
安定感抜群のボックスタイプです。ウレタンエアーリールは本体をメインエアーシステムの側においたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。
種別
ポータブルタイプ
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)
3
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気使用量(L/min)
610
ノズル外径(Φmm)
約5.9
接続口
常圧用カプラー
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
ロングノズル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)