エアーパテのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
138件の「エアーパテ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンパテ」、「医療用ゴムバンド」、「セラパテ」などの商品も取り扱っております。
アビリティーズ・ケアネットエアーパテ
非常に軽く、べたつきが少ないパテ。 手の指の筋肉を強化することができる、サラッとした感触の手指運動用のパテです。 粘土の様に自由に形を変えて使えます。
材質 ポリシロキサン
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。 普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質 シリコン 容量(g) 85
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなパテ。 使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手指の筋力増強に使用するパテで、最弱~最強の6種類の抵抗ごとに色分けされています。
1個(85g)
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酒井医療ライトパテ
一般的なパテに比べて25%軽量です。 さらっとした感触のパテ。パテのベタつきが気になる方や小児に適しています。
容量(mL) 390
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットレインボーパテ
抵抗レベルの調整が可能なパテ。 異なる色を混ぜ合わせて抵抗レベルの強弱(硬軟)を調節可能です。
材質 シリコンポリマー 質量(g) 57
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筋力が弱い方(MMT3~4程度)の握力トレーニングやROM改善に使用します。
セット内容 エクストラソフト(黄)・ソフト(赤)・ミディアム(青)・ファーム(緑)×各3個/計12個入 種別 フォームブロック 寸法(mm) 75×45×45(1個あたり) 質量(g/個) 約15 アズワン品番 7-6058-01
1セット
7,498 税込8,248
7日以内出荷

セット内容 ペグ5色(赤・黄・橙・青・紫)×各40個・緑×44個 材質 寸法(mm) 270×270×60 サイズ (棒)Φ7×30mm 質量(g) 1380 アズワン品番 8-6581-02
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナリカゴム粘土
引っぱれば、どんな形にでもなる?! 軟らかくて加工がしやすく、ベタベタしないので手軽に使えます。 粘土と同じように形を色々変えたもので質量比べをしてみましょう。安価でコンパクトなので、児童一人ひとりで実験できます。
質量(g/個) 約29
1パック(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
幅(mm) 150 長さ(m) 46 材質 特殊天然ゴム
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮・応用自在のトレーニングラバーです。使用頻度の多い方にお薦めです。
材質 天然ゴム 寸法(幅Wmm×長さLm) 125×5.4 付属品 マニュアル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
材質 特殊天然ゴム 幅(mm) 150 長さ(m) 5.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 石粉(2種類)、石けん、油脂 寸法(mm) 165×90×35 質量(kg) 1
1個
510 税込561
当日出荷

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分 アクリル樹脂(水性) 主な用途 布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間) 20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法 (1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.34g
1個(200g)
2,198 税込2,418
翌日出荷

指先のピンチ訓練用です。 付属の木製ベースに訓練ボードをたてかえたり、デザインカードを使用により訓練の幅も広がります。
セット内容 訓練ボード1枚、クリップ30本(6色各5本)、デザインカード12枚、木製ベース1枚 材質 (訓練ボード)ABS、(クリップ)ポリスチレン、(デザインカード)紙製、(ベース)木製 寸法(mm) (訓練ボード)160×160、(クリップ長)38 質量(g) 560
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

指・手のひら・手首を鍛えるのに適したトレーニング用シリコンパテです。リハビリ・握力アップなど手・指のストレッチにお勧めです。普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥したりしません。グルテン・カゼイン・ラテックスフリーです
寸法(Φ×mm) 82.5×3.8 容量(g) 85/個 質量(g) 181.4(※容器含む) 材質 シリコン
1個
1,584 税込1,742
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンCastaハサミ
片手で押すだけでも使えるので握力の弱い方でも使えます。 カバーをしたままでも切れる安全設計です。
材質 ハンドル・キャップ/ABS樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼 全長(mm) 110 質量(g) 54
1個
1,782 税込1,960
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法 (1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別 非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)