- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- エアーホース バルブのおすすめ人気ランキング
エアーホース バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新549件の「エアーホース バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールバルブ ホース×ホース」、「エアー配管 バルブ」、「エアーストップバルブ」などの商品も取り扱っております。
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続
ポート数
2
使用流体
空気
材質
ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気/水
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。
使用圧力範囲(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
ポート数
2
使用流体
空気
簡単に流量調整が可能です。
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。
用途空気圧入力の開閉に。
材質
本体:PBT、亜鉛、開放リング:POM、ネジ:SUS
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9(水使用の場合は0~0.3)
有効断面積(mm2)
22
使用流体
空気、水(科学薬剤含まない一般水道水のみ。飲用水は不可)
使用真空圧力(kPa)
-100
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)
4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
形状
ホースニップル一体型
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
0~80
最高使用圧力(MPa)
0.68
接続
R×ホース口
使用流体
水、油、空気
口径タイプ
ストレート型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート型
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
使用流体
水、油、空気
バルブ種類
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
0.68
形状
ワンタッチ接続型
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
0~80
接続
R×ホース口
口径タイプ
ストレート型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向
ストレート型
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用流体
空気
形状
ユニオンストレート
質量(g)
13
使用温度範囲(℃)
0~60
シリーズ
10シリーズ
使用真空圧力(kPa)
-100
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用真空圧力(kPa)
-100
使用流体
空気
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×ホース
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771+Crめっき
使用流体
水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)
4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状
レバー式
材質(インサート)
C3771BE
材質(ジスク)
C3771+Crめっき
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)
C3771
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数
3
使用流体
空気
材質
ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
最高使用圧力(MPa)
7
材質
(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)
-20~100(結露なきこと)
接続方式
ホース継手形
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
流量制御弁
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途残圧排気機能
使用圧力範囲(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-5~60
ポート数
3
使用流体
空気
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
使用流体
空気
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~70
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
特性
耐圧、耐油
用途多目的・中圧汎用
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(フタ)
C3771BE
クラス
600
材質(弁箱)
C3771BE
材質(弁棒)
C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)
20
長さ(m)
20
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100