- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- エアーホース 50mのおすすめ人気ランキング
エアーホース 50mのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新266件の「エアーホース 50m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絡みにくい ホース」、「インパクトホース」、「コンプレッサー用ホース」などの商品も取り扱っております。
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用
色
オレンジ
材質
ウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~60
常用圧力(MPa)
1.47
破壊圧力(MPa)
6
使用流体
空気
特性
耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色
橙
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色
橙
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
TPU
使用温度範囲(℃)
-40~60
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体
空気・水など
最高使用圧力(MPa)
2
外面
黒色コルゲート
離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
ホース長さ(m)
ソケット側(エアー排出側):0.3 。プラグ側(エアー入力側):0.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
質量(kg)
4.5
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
325×350×260
最高圧力
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
内径8.5mmの大流量ウレタンエアホースです。内径8.5mmなのでインパクトレンチ等のパワーが必要な作業に最適です。
用途エアホース。
内径×外径(Φmm)
8.5×12.5
材質
ポリウレタン樹脂
外径(Φmm)
12.5
使用流体
空気
ウレタンブレードホースの廉価版です。
耐油性・耐圧性に優れています。
柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
色
橙
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
特性
耐油/耐圧/柔軟性
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)
1
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-5~60
特性
耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
ウレタンブレードホースの廉価版です。
耐油性・耐圧性に優れています。
柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
色
橙
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
特性
耐油/耐圧/柔軟性
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。
新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
特殊エラストマー
色
橙
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
破壊圧力(MPa)
4.0(20℃基準)
使用流体
空気
金具部
ワンタッチアルミカプラー
特性
滑り性
最小曲半径(mm)
20
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)
-20~60
材質
【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用圧力(MPa)
0~1.5
機能
圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体
空気
法規制
RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)
30
材質(ホース)
塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)
1(一次側)
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法C(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
9~11[92~112]
寸法E(Φmm)
7.5
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法C(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Bd(Φmm)
7.5
材質
内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)
1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)
1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×282×142
材質(カバー)
(本体)樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色
黒
材質
ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
圧縮空気
特性
耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)
-40~60
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]