- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- エアーホース 8.5 12.5のおすすめ人気ランキング
エアーホース 8.5 12.5のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新169件の「エアーホース 8.5 12.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホース 金具」、「エアーホース ウレタン」、「エアホース 切り売り」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)
-40~60
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色
橙
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
カプラー付。
用途エアー用
色
赤
使用流体
空気
材質
PVC
エスコ品番
EA125EE-5
質量(g)
575
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
12.5
常用圧力(MPa)
1.5
破裂圧力(MPa)
6
特性
柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
150
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)
1
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-5~60
特性
耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色
橙
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
TPU
使用温度範囲(℃)
-40~60
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
内径8.5mmの大流量ウレタンエアホースです。内径8.5mmなのでインパクトレンチ等のパワーが必要な作業に最適です。
用途エアホース。
内径×外径(Φmm)
8.5×12.5
材質
ポリウレタン樹脂
外径(Φmm)
12.5
使用流体
空気
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色
黒
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-20~65
使用流体
空気
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番
EA125EB-20
質量(g)
1640
使用温度範囲(℃)
-20~60
常用圧力(MPa)
1.5
破裂圧力(MPa)
6
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
150
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
エアー設備に必須のエアホース
材質
ウレタン
色
ピンク
使用流体
空気
特性
柔軟性
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番
EA125EE-10
質量(g)
985
使用温度範囲(℃)
-20~60
常用圧力(MPa)
1.5
破裂圧力(MPa)
6
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
150
1個
¥6,700
税込¥7,370
当日出荷
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
許容曲半径
(常温)60mm
特性
耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質
塩化ビニール
色
ピンク
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
許容曲げ半径(mm)
150
特性
柔軟性/滑り
超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。
用途整備、板金、工具、建築用に
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
8.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
12.5
ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。
ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
材質
特殊エラストマー
色
赤
接続
汎用ソケット・プラグ
材質(プラグ)
鉄
材質(ソケット)
鉄・真鍮・NBR
特性
柔軟性
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
材質
ポリ塩化ビニル
色
ピンク
使用温度範囲(℃)
-20~60
特性
柔軟性/滑り
エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質
PVC
エスコ品番
EA125EF-8.5
色
赤
長さ(m)
1.5
内径(Φmm)
8.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
12.5
常用圧力(MPa)
0.98
金具
R1/4”スイベル式×プラグ
使用流体
空気
特性
耐キンク性
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
色
赤
使用流体
空気
エスコ品番
EA125EB-30
材質
PVC
質量(g)
2460
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
12.5
常用圧力(MPa)
1.5
破裂圧力(MPa)
6
特性
柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
150
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
特殊エラストマー
エスコ品番
EA125AS-81
色
緑
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
12.5
使用流体
空気
特性
耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)
40
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷