エアー二股のおすすめ人気ランキング

2025/12/20更新
101件の「エアー二股」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カプラ 二股」、「ペアカプラ」、「二股 継手」などの商品も取り扱っております。
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体 圧縮空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 トラスコ品番 158-4103 質量(g) 308 使用温度範囲(℃) -5~60 接続 プラグ 接続:プラグ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ) 質量(g) 約430 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状 ユニオンワイ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質 ポリウレタン・ナイロン等 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数 2 仕様 空気簡易集合配管 トラスコ品番 113-3918 材質 鋼鉄 サイズ 取入口:20PM 取出口:200-20SM 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 272 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 ソケットorプラグ ソケット+プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 バルブの有無 有(片道開閉型) 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 最小断面積(mm2) 19
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径 PT1/4 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
分岐数 2 トラスコ品番 158-4090 材質(本体) 鋼鉄 質量(g) 426 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続 プラグ 接続:プラグ 使用流体 空気 材質(ゴムシール) ニトリルゴム(NBR)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状 Yジョイント 使用流体 空気、水 材質(本体) 難燃性PBT樹脂 材質(ねじ部) 黄銅 材質(Oリング) 特殊NBR 使用温度範囲(℃) (空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa) 1 負圧性能(kPa) -99.975
1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体 空気 分岐数 3 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) 本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番 113-3721 サイズ R1/2 質量(g) 630 使用温度範囲(℃) -5~+60 取り付け形状 おねじ ソケットorプラグ ソケット 材質(シール) ニトリルゴム バルブの有無 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体 空気 分岐数 2 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) 本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番 113-3705 サイズ ハイカプラプラグ(20PF) 質量(g) 490 使用温度範囲(℃) -5~+60 ソケットorプラグ ソケット+プラグ 材質(シール) ニトリルゴム バルブの有無
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。 DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。 分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 材質(本体) アルミニウム、他 使用流体 圧縮空気 最高使用圧力(MPa) 3 接続方式 ワンタッチ式 寸法(mm) 88×71×23 アルマイトレッド 質量(g) 226 使用温度範囲(℃) -5~60 材質(シール) NBR 材質(ソケット) 鋼鉄・他
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

種類 ボールバルブ 使用流体 空気 ねじの呼び 1/4B ハンドル形状 レバー式 トラスコ品番 805-0724 形状 二股ボールコック 質量(g) 241
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質 真鍮(メッキ付) 使用温度範囲(℃) -50~150 寸法d(mm) PF1/4 寸法a(mm) 26 寸法A(mm) 52 寸法B(mm) 16 使用圧力 35kg/cm2以下
1個
1,410 税込1,551
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ソケットプラグです。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 使用流体 圧縮空気 材質 アルミ、真鍮 形状 二股エアージョイント
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。
用途主配管からの分岐使用が出来ます。 トラスコ品番 332-2318 材質(本体) 本体アルミ、カプラー鉄 使用流体 空気 相手側取付サイズ G1/4 分岐数 2 最高使用圧力(kPa) 1.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷