- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧補器
- エア抜きキャップのおすすめ人気ランキング
エア抜きキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新132件の「エア抜きキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップ エアー抜き」、「エアー抜きプラグ」、「エアー抜きタンク」などの商品も取り扱っております。
屋内外に使用でき、特に屋外に最適
油の沸騰を防ぐ
外部からの塵などを防ぐ
材質
(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
115(MAX)
作動圧に達すると空気が排出されます
作業油を入れての輸送に適しています
キャップが簡単に戻らない設計
外部からの粉塵も吸入しません
排出作動圧の変更も可能(オプション)
材質
ナイロン樹脂
耐熱温度(℃)
(本体)80(MAX)
取付面から低くした設計
金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
材質
C3604
仕様
ねじ込み式
材質
本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)
100
既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。
穴に接着するだけの簡単施工。
コンパクトなので取り扱いに便利です。
適合
塩ビ製マス蓋
材質
PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
適合穴径(Φmm)
32
IBCタンクから移送供給するときに、タンクのエア抜きができるキャップです。
キャップサイズ(mm)
Φ150
タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。
構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
使用方法
リザーバータンクの上部に取付けて使用
種別
全ねじ
材質/仕上
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
油の沸騰を防ぐ
外部よりの塵などを防ぐ
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
105(MAX)
産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。
素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。
構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。
準引火防止構造の為安全性に優れています。
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。
オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。
また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上
本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)
100
従来のC形より30%低くした設計
キャップが簡単に戻らない設計
フィルター付のため、外内部の粉塵をカットします
材質
ナイロン樹脂
耐熱温度(℃)
(本体)80(MAX)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)
(D’2)199.5
呼び径
200
寸法H(mm)
20
寸法t(mm)
9
寸法D1(mm)
215.5
寸法D2(mm)
197.5
寸法l(mm)
55
寸法D3(mm)
203
寸法D4(mm)
201
寸法D5(mm)
71.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れている
油の沸騰を防ぐ
外部よりの塵などを防ぐ
材質
フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
170(MAX)
使用温度範囲(℃)
-30~120
色(本体)
つや消しブラック
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
ガスケット膜が空気を取込み真空を回避します。
タンクが揺れても液体を流出しませんので、液体輸送用タンクに最適です。(液体の圧力がガスケット膜を完全に密閉します)
液体の排出時には大量の空気を取り込める為、液体の排出がスムーズに行えます。
質量(g)
80
色(ねじ部)
ブラック
オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。
ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別
スタンダード(穴あり、シールあり)
材質
本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)