エア抜き弁のおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
144件の「エア抜き弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 エア抜き」、「自動エア抜き弁」、「エア抜きバルブ」などの商品も取り扱っております。
水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
材質 本体:ステンレス鋼 材質(本体) ステンレス鋼 種類 空気抜弁 形式 フロート式 最高温度(℃) 100 接続 入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体 冷温水 材質(ディスク) FKM(フッ素ゴム) 適合圧力(MPa) 0.01~0.3 材質(フロート) 耐熱樹脂
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道法性能基準適合品 小型黄銅製
付属品 排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)。(ビニルチューブは付属していません) 質量(kg) 0.6 材質(本体) C3771ニッケルクロムメッキ 形式 フロート式 寸法H(mm) 112 寸法D(Φmm) 59 使用流体 水・温水 フロート ポリプロピレン 流体温度(℃) 5~100 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.75[17.5] 適合流体 水・温水 端接続 JIS Rねじ(管端コアに対応しています) 材質(弁体・弁座) CAC(青銅鋳物)・合成ゴム 適合圧力(MPa) 1.0以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)エア抜き弁
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa) 21 質量(kg) 0.2
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。
材質(本体) ステンレス鋼 接続方式 入口/JIS R、出口/JIS Rc 最高使用温度(℃) 90 適合流体 冷温水 使用流体 冷温水 材質(ガスケット) 合成ゴム 材質(フタ) ステンレス鋼 材質(ディスク) 合成ゴム 適合圧力(MPa) 0.0.1~1.0 材質(フロート) ステンレス鋼
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵 質量(kg) 0.67 材質(本体) SUS(ステンレス鋼) 形式 フロート式 寸法H(mm) 163 寸法D(Φmm) 80 使用流体 水・温水・油(比重0.8以上) フロート SUS(ステンレス鋼) 流体温度(℃) 5~90 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.75[17.5] 適合流体 水・温水・油(比重0.8以上) 端接続 入口側:JIS Rねじ。排出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(弁体・弁座) SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム 適合圧力(MPa) 1.0以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆止弁付きのため、本体を取り外す際に流体漏れが発生しません。
用途適応流体:冷温水 材質 黄銅 高さ(mm) 106 材質(本体) 黄銅 使用流体 冷温水 最高許容圧力(MPa) 0.7 適合流体 冷温水
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体青銅製で排出量が大きく1.6MPaまで使用できます。 気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 空気の排出音を緩和するため、出口にフィルター(マフラー)を内蔵しています。
材質(本体) CAC406 使用流体 水・温水・油(比重0.85以上) 流体温度(℃) 5~90 取付姿勢 鉛直から5°以内の直立取付 適合流体 水・温水・油(比重0.85以上) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS 材質(弁座) SUS 適合圧力(MPa) 1.6以下 材質(フロート) SUS 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)2.4
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質 真鍮、バイトン他 使用温度(℃) -20~80 使用流体 圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多い。 構造が簡単で保守が容易です。
材質(本体) FC 種類 汎用品 使用流体 水・温水・油(比重0.9以上) 流体温度(℃) 5~90 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.75 塗装 内面:防錆油、外面:メタリックブルー 適合流体 水・温水・油(比重0.9以上) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS 材質(弁座) C3604B 材質(ディスク) NBR 適合圧力(MPa) 1以下 材質(フロート) SUS
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状 アングル 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R 使用流体 材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状 レバー式 接続方向 アングル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番 287-8984 接続口径 R1/4 全長(mm) 36 材質(本体) 真鍮製(ニッケルメッキ) 質量(g) 50 使用圧力(MPa) 1.5 主な用途 エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
999 税込1,099
当日出荷

屋内外に使用でき、特に屋外に最適 油の沸騰を防ぐ 外部からの塵などを防ぐ
材質 (本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃) 115(MAX)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。
材質(本体) ステンレス鋼 最高温度(℃) 90 接続 (入口)JIS R、(出口)JIS Rc 使用流体 冷温水 材質(ガスケット) 合成ゴム 材質(フタ) ステンレス鋼 適合流体 冷温水 材質(弁体) (ディスク)合成ゴム 適合圧力(MPa) 0.01~1 材質(フロート) ステンレス鋼
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 最高温度(℃) 90 寸法C(mm) 114 接続 JIS Rc 使用流体 冷温水・油(比重0.8以上) 寸法d1(mm) Rc3/8 材質(フタ) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 適合流体 冷温水・油(比重0.8以上) 材質(弁体) 黄銅 材質(弁座) 黄銅(NBRディスク入り) 適合圧力(MPa) 0.01~1 材質(フロート) ステンレス鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁
材質(本体) 青銅 最高使用圧力(MPa) 0.01~1.0 接続方式 JIS R 使用流体 冷温水 最高使用温度(℃) 100 適合圧力(MPa) 0.01~1.0
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多いです。 構造が簡単で保守が容易です。 AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
材質(本体) FC 使用流体 水・温水 コーティング 内面:水道用液状エポキシ樹脂塗装、外面:メタリックブルー 流体温度(℃) 5~60 取付姿勢 鉛直から5°以内の直立取付 適合流体 水・温水 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS 材質(弁座) C3604B 材質(ディスク) NBR 適合圧力(MPa) 1.0以下 材質(フロート) SUS 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)1.75
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体) ブラス タイプ 低圧大気開放型 ポート数 2 ねじの種類 R 耐圧(MPa) 1.62 使用流体 気体/液体
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)