- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- エイトロックワッシャーのおすすめ人気ランキング
エイトロックワッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「エイトロックワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノルトロックワッシャ」、「緩まないネジ」、「リブドロックワッシャ」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
種類
エイトロックワッシャー
表面処理
ジオメット
材質
鉄
種類
エイトロックワッシャー
表面処理
ジオメット
あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。
着脱が非常に簡単です。
市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類
ノルトロックワッシャー
呼び寸法
M10
内径d(Φmm)
10.5
厚さt(mm)
2
外径D(Φmm)
21
材質
鉄
種類
エイトロックワッシャー
内径(Φmm)
10.5
表面処理
生地
内径公差(mm)
+0.3
1パック(17個)
¥539
税込¥593
当日出荷
種類
エイトロックワッシャー
表面処理
生地
材質
ステンレス
種類
エイトロックワッシャー
表面処理
ブラック
スウェーデン「ノルトロック」社製品。
振動によるゆるみを防止。
潤滑油に影響されない締め付け力。
スチールとステンレスの2種類をラインナップ。
再使用可。
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類
ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類
ノルトロックワッシャー
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
パック単位の小口販売です。
種類
平ワッシャー
規格
旧JIS
ねじの種類
ワッシャー
表面処理
ユニクローム
あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。
着脱が非常に簡単です。
潤滑油などにも影響されない緩み止めです。
市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類
ノルトロックワッシャー
種類
エイトロックワッシャー
寸法d(mm)
13
表面処理
ブラック
1箱(300個)
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護
ネジのサイズダウン時のカラー
ザグリ穴面の保護として
RoHS指令(10物質対応)
対応
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に
食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め
種類
リブドロックワッシャ
硬度
425-495HV
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
用途切削加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
45~50
熱処理
ホモ処理