- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- エイト環のおすすめ人気ランキング
エイト環のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「エイト環」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディッセンダー」、「エイトカン」、「ザイル」などの商品も取り扱っております。
色
ブラック
質量(g)
260
寸法(cm)
17×17
引張強度(kN)
40
適合ロープ径(Φmm)
~16
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
色
ブラック
質量(g)
110
寸法(cm)
10×10
引張強度(kN)
30
適合ロープ径(Φmm)
~11
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
チロリアントラバーズ、ハイラインシステム用の直列ダブルプーリです。
また、ホーリングシステムとして使用可能です。
ステンレス滑車はシールドボールベアリング内蔵です。
メインホールは三個までカラビナを接続できます。
仕様
滑車:28mm
色
ブルー
質量(g)
285
寸法(cm)
108×80×37
引張強度(kN)
15
適合ロープ径(Φmm)
13
使用荷重(kN)
10
ケーブル径(Φmm)
ワイヤーケーブル:12
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ブラやキャミの肩紐のパーツです。
EN362:2004/B基準認定品
形状
HMS型
ロック機能
あり
材質
7075アルミ
仕様
ゲートオープン:23m/m
質量(g)
85
寸法(cm)
11.2×7.2
引張強度(kN)
30
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
多目的に使用可能なTOWAレスキューシット+レスキューチェストをカラビナで連結するワンタッチセパレートタイプのフルボディハーネスです。
チェストハーネスが不要な活動時には、簡単に取り外すことが可能です。セパレートタイプなので使い分けがワンタッチで可能です。
身体(特に肩・腰・腿)に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散、バランスのとれた安定性・快適性を実感できます。
チェストハーネスのデザインは首部分を圧迫しない特殊な構造でストレスを感じさせません。
シットハーネスはウエストベルトとレッグループを繋ぐウェビングをV字にすることで腹部の圧迫を防ぎ、長時間の作業が可能です。
サイドのワークポジション容量(L)のD環は普段使用しない時は、後ろ側に反してベルクルファスナーで収納できる構造なので邪魔にならず他の障害物に引っかかるトラブルなどを防ぎます。
約6時間暗闇で発行する蓄光反射テープを両肩と腰の部分に取り付けてあり、識別が容易です。
材質
6061アルミ合金
コンパクトでワンタッチ。握るとセーフティーロックが解除されます。
引張強度(kN)
25
材質
アルミ
内芯をナイロンとし、さらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。
CE、UL、UIAAに準拠しています。
用途各種リードロープ、結束、固定、一般作業に、レスキューに
色
白
仕様
伸縮性のないロープ
材質
内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル
フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用しています。
ベルト・D環は合板製と同じです。
質量(kg)
1.7
寸法(cm)
60×18
クライミングアッセンダー
質量(g)
136
使用荷重(kg)
130
ロープ径(Φmm)
8~13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
12日以内出荷
ハーネスにでの活動を長時間続けるときに役立つワークシートです。
ハーネスのフロントD環にカラビナまたはリングキャッチで接続します。
フィックスタイプはカラビナで下降器を接続できるのでブランコ作業に最適です。
吊りベルトの長さを調節し、体に受ける負担を大幅に軽減します。
材質
表面:撥水加工の強靭なポリエステル、中芯:高強度のウレタン防水/フィンランドバーチ材
質量(g)
約960
使用荷重(kg)
250
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
43×18
軽量カラビナ『エーエムディ』はアルミニウム製で、D型形状により、フォールアレスト(墜落制止)用ランヤードやワークポジショニング用ランヤード等の様々な器具との使用に適しています。
オートロック機能により、ゲートが自動的にロックされます。
他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。
滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。
H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています
質量(g)
75
ロッキング方式
トライアクトロック
破断強度(kN)
縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証
CE EN 362、EAC、NFPA 1983 Technical Use
開口幅(mm)
(ゲート)24
質量(g)
115
切断荷重(kN)
約1.47(144kgf)
枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業
ベルト幅W×長さL(mm)
胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個)
ロープ仕様(mm)
ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12
付属品
非常用携帯ケース・緊急呼子
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。
親綱への中途挿入が可能です。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。
親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。
傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。
垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。
仕様
厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ
適合
(親綱)16~18
トラスコ品番
223-2863
質量(g)
800
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ランヤード)11×500
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷