- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- エキゾーストパイプ ジョイントのおすすめ人気ランキング
エキゾーストパイプ ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新121件の「エキゾーストパイプ ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラー ジョイントパイプ」、「異径ジョイントパイプ」、「マフラージョイント 排気漏れ」などの商品も取り扱っております。
スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!
エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。
マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状
変形ジョイント
仕様
エキスパンド付き(スリット無し)
材質
鉄製(メッキ管)
厚さ(mm)
1.6
パイプ形状
異径ジョイント
セット内容
クランプ付き(2個)
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
エキスパンド、スリット付き(両端)
用途中型車・大型車用
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
エキスパンド付き(スリット無し)
パイプ形状
変形ジョイント
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
マフラー結合部の排気漏れを防止するリプレースメントガスケット。国内のオフロード車用を豊富にラインナップ。デルタ等の社外マフラーを取り付けの際に便利。
パイプ形状
変形ジョイント
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)
180
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
60.5
内径B1(Φmm)
57.5
パイプ形状
30度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
タイプ
30度曲げ
全長L1(mm)
300
全長L2(mm)
300
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
60.5
内径B1(Φmm)
57.3
従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。
材質(ボルト)
スチール
材質(バンド)
ステンレス
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
SR400(60685/60682/92255/94499/94450)用
●SR400(3HT5~9/A~W)、SR500(3GW4~9)の純正マフラー補修用としても使用できます。
長さ(mm)
35
サイズ
●外径48.6×内径41.2×長さ35mm。●純正品番:3GW-14714-00相当品
外径×内径(Φmm)
48.6×41.2
純正品番
3GW-14714-00相当
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2ストオフロード車等のサイレンサージョイントからの排気漏れを防ぎます。
全長(mm)
40
パイプ形状
変形ジョイント
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
180
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
50.8
内径B1(Φmm)
47.6
適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×150×240
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板