エコ クリーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,026件の「エコ クリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水性脱脂剤」、「エコクリーン 洗浄剤」、「機械 洗浄液」などの商品も取り扱っております。
強力な洗浄力、驚異の低泡性、どんな材料にも安心。グレードアップしたハイパークリーン登場! ガンコな油汚れに強く多用途に使える環境型洗剤。 機械工場や食品工場、厨房、オフィスビルなどで多用途にお使い頂けます。
用途工場や厨房、オフィスビルなどで油汚れや床などの洗浄に 成分 水、界面活性剤、溶剤、ビルダー、色素 形状 液体 商品タイプ 業務用
1個(5L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境対応型最高級合成系ディーゼルエンジンオイル。環境保護思想から生まれたディーゼルエンジンオイル「新星」。DPFメンテナンスインターバルを延長することができ、ダイオキシン発生を低減させます。 さらに、高粘度指数タイプのベースオイルと化学合成油をマッチングさせた、エンジン寿命とオイル交換距離を延長させるトータルコストダウン設計。「クリーン&エコロジー」を実現した、新時代のディーゼルエンジンオイルです。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン ベースオイル 合成油 容量(L) 20 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L JASO規格 DH-2 銅板腐食(100℃×3H) 1 色(ASTM) L3.0 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好気性で働く菌と通性嫌気で働く菌が状況に応じ、酵素を作り出し有機物を分解します。 有機物を 「分解消滅」 する働きを強く持っており生ごみの減量率は90%以上です。 酵素を活性化する機能を持つ基材に、おがくずを混ぜ合わせたものです。 チップ材の交換作業は4~5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。 取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。 基本セットと交換用チップ材があると再利用して行くと約2年は使用して頂けます。
1個ほか
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!。川や湖、海の環境に優しい製品です。抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止 材質 ステンレス(SUS304) 商品タイプ バット
1個
2,288 税込2,517
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

希釈倍率をかえることでさまざまな場所で使用できます。
用途中性多用途洗剤 標準使用量 10~100倍
1箱(5kg×3本)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)エコクリーンOH06
分散力が強く短時間での洗浄が可能です。 中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。 医薬用外劇物に該当しません。
用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌 トラスコ品番 828-3007 アズワン品番 64-9077-37 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼け、事務所内のスチール製机・椅子・キャビネット・電気・ガス器具などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄に最適です。ムースタイプ(原液~10倍希釈)なので、使用しやすいです。自然に優しく環境に配慮した商品です。
用途工場・事務所などの油汚れ、タバコのヤニ洗浄に。 液性 アルカリ性 トラスコ品番 493-3907 材質 非イオン界面活性剤、溶剤 質量(kg) 21.06 容量(L) 20 使用濃度 原液~100倍 (PRTR法非該当)
1缶
特価
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。 水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。 バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ! 川や湖、海の環境に優しい製品です。 抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。 ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。 内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止 材質 ステンレス(SUS430) 商品タイプ バット
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 SUS304 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 610×380×130 TKG品番 7-0143-1501 TKG品番(2017) 6-0143-1501 商品タイプ バット
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

材質 18-8ゼロクリアー加工 全長(mm) 190 質量(kg) 0.0485 寸法(幅W×奥行D)(mm) 58×50 TKG品番 9-2102-2901 TKG品番(2017) 6-1938-3101
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷


再生紙100%で環境に配慮したエコノミー(小判)サイズの食品・医療衛生紙。コンパクトで置く場所にも困らず、ゴミの発生量も削減できます。食品衛生検査合格済。
材質 再生紙 寸法(mm) 220×170 シートサイズ(mm) 220×170 松吉医科器械コード 24-4544-00
1パック(200枚×40袋)
8,498 税込9,348
当日出荷

エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!。川や湖、海の環境に優しい製品です。抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止 材質 SUS304 表面処理 防汚効果ゼロクリーン加工
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

お手入れ簡単で衛生的!。変形が最も多い「脚」部を強化してあります。エコクリーン加工。
商品タイプ アミ
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!。川や湖、海の環境に優しい製品です。抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止 材質 ステンレス(SUS304)+ゼロクリア加工 形状
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷

ホルムアルデヒド吸着機能
主成分 合成樹脂エマルション 主な用途 コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など 希釈剤 清水 塗布方法 吹付、刷毛、ローラー 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 防火性能 不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 塗付量(kg/m2) 0.25~0.30
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コオリコーポレーション水溶性洗浄剤
環境問題(ISO14001)が企業において重視される時代の洗浄剤として開発された洗剤です。生分解性も90%と非常に高く環境に優しくなっております。環境ホルモン、PRTR法、労働安全衛生法などすべてをクリアーした洗剤で、。しかも無リン系、洗浄力も良く、除菌効果もあり、無臭で快適な作業が行えます。
用途工場各部署、機械類、床などの油汚れの洗浄。オフィスの洗浄(デスク、チェアー、OA機器、窓ガラスなど)。ホテルの室内、浴場の脱衣場、機械類などの洗浄。自動車の洗浄(ボディ、内装、シート) pH 1%液/10.5±0.5(アルカリ性) 主成分 天然ヤシ油系非イオン活性剤。天然ヤシカリ石鹸、水質軟化剤 比重 (20℃)1.06±0.02 外観 淡緑色透明液体 危険物の類別 非危険物
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 ※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。 優れた抗菌・防かび性 銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。 ホルムアルデヒド吸着・分解 化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。 汚染防止・優れた拭き取り適性 水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
用途内装 主成分 合成樹脂エマルション 主な用途 希釈剤 清水 塗布方法 吹付、刷毛、ローラー 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など 特性 防カビ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 防火性能 不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 塗付量(kg/m2) 0.25~0.30
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。 有害成分ゼロです。希釈して使用するためコスト削減になります。本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 仕様 人体への影響:無し 付属品 ノズル 材質 非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系 液性 水素イオン濃度:中性 香り 無臭 界面活性剤(%) 5.5以下 商品タイプ 本体
1本(5L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)