エコチューブのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
171件の「エコチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マークチューブ」、「pvc チューブ」、「エラストマー チューブ」などの商品も取り扱っております。
ダイオキシン類の発生を抑制する対策が採られています。 耐寒性・耐熱性・耐オゾン性に優れています。 フタル酸エステル系を含みません。 柔軟性に富み、配管が容易です。 半透明のため、流体物が確認できます。
長さ(m) 10 材質 スチレン系エラストマー 仕様 オートクレーブ可 半透明
1巻(10m)
1,249 税込1,374
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質 スチレンエラストマー 半透明
1巻
848 税込933
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。 その他 値は代表値であり、保証値ではありません。 長さ(m) 15 硬さ 58(HAD) 比重 1.19 伸び(%) 440 使用推奨温度範囲(℃) -20~60 引張強度(MPa) 16
1巻(15m)
2,598 税込2,858
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水 使用温度範囲(℃) -5~60 材質 軟質塩化ビニル 透明 特性 食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -40~200 硬度 50±5A 伸び(%) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質 軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m) 10 耐熱温度(℃) -20~60
1巻(10m)
2,317 税込2,549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質 PP 長さ(m) 20 無色透明 外観 無色透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(20m)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。 材質 ポリエチレン 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) 0~50 使用流体 酢酸/グリセリン 特性 耐寒
1巻
特価
40 税込44
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岡田装飾金物PEチューブ
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。 適合機種 20L20AS 材質/仕上 樹脂/半透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く) 透明
1本(1m)ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 構造 単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃) -38 環境温度範囲(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質 PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む) 長さ(m) 1 最高使用温度(℃) 260
1巻(1m)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)