エッグタイマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
98件の「エッグタイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温泉 たまご 器」、「卵穴あけ」、「キッチンタイマー 大音量」などの商品も取り扱っております。
水と卵と一緒にお鍋に入れて加熱すると、エッグタイマーが外側から変色していきます。 それと一緒に卵も固まっていきますので、半生、半熟、固ゆでなど、お好みの状態が一目でわかる優れものです。
材質 ポリエステル樹脂 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 56×33×40
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

お好みの加減がよく見える。ゆでたまごの達人。
材質 ポリエステル樹脂 質量(g) 60 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 65×45×30
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単にゆでたまごが完成。 卵の仕上がり加減も自由自在です。
材質 フタ、ツマミ/ポリプロピレン、目皿、ふた内側/アルミニウム(アルマイト加工) 間口W×奥行D×高さH(mm) 160×180×131 耐熱温度(℃) 120 TKG品番 9-0246-0701 TKG品番(2017) 6-0226-0701
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ゆでる前に小さな穴をあけるだけで、卵の殻がきれいにむけます。
材質 本体 /ABS樹脂、金属部/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×25 TKG品番 9-0572-0201 TKG品番(2017) 6-0512-1501
1個
159 税込175
当日出荷

セイエイ(Seiei)温玉ごっこ4個用
玉子を入れてお湯を注ぐだけ。手軽に温泉たまごが作 れます。2~4個の温泉たまごが一度に作れます。またゆで玉子も作れます。 温泉たまごは栄養価も高く消化もよくヘルシー食です。 温泉たまごをトッピングするだけでお料理のレパートリーが広がります。 また保冷性が良いので、アイスペールとしても使えます。
材質 ポリプロピレン、ポリエチレンフォーム 質量(g) 約320 タイプ 4個用 寸法(cm) 約17×14×12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ドリテック防水タイマー
丸洗いOK!汚れてもサッと洗えます。磁石付なので、冷蔵庫などに取り付けてご使用できます。赤色のLEDランプ付でアラーム音とともにお知らせします。オートパワーオフ機能(約10分)
材質 本体/ABS樹脂 質量(g) 約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×20×90
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン、アルミニウム(アルマイト加工) 質量(g) 136 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 90×170×105
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

半熟も固ゆでも思いのまま、簡単にできるレンジ調理道具です。卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけです。
材質 ポリプロピレン、金属(アルミニウムアルマイト加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×140×120 耐熱温度(℃) 120 耐冷温度(℃) -20
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

「温泉たまご」「半熟たまご」「固ゆでたまご」が調理できます。一度に1~6個までゆでることができます。「エッグスタンド」つき。できあがりをブザーでお知らせします。
質量(kg) 0.9 ホワイト 消費電力(W) 300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×200×235 使用の目安 できあがり時間(1~6個、水温20℃室温20℃の場合)/(温泉卵)約30~35分、(半熟卵)約15~20分、(固ゆで卵)約30~35分
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

電子レンジで手軽に玉子焼きを。
用途玉子焼きに。 材質 ポリプロピレン 質量(g) 176 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 55×130×238 耐熱温度(℃) -20~140
1セット(2点組)
439 税込483
翌々日出荷

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質 ABS 使用温度範囲(℃) 0~40 本体質量(g) 約75(電池含む) 文字高(mm) 30 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分59秒/1秒単位 設置方法 スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB) 70以上 取扱説明書 (0.67MB) アラーム 約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約82×76×23 タイマー機能 カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年) 約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。 一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。 肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。 質量(kg) 0.6 消費電力(W) 370 電源 AC100(50、60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×180×188 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。
材質 本体/木・ガラス。砂/ガラス
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品 モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g) 約67(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×82×15 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式 デジタル 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定 最大99分50秒、最小10秒 タイマの数 1 アラーム時間&音量 ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅 防水性 IPX4 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい
ホワイト 材質 耐熱ABS、PC/ABS、PET 電源 DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池 設定時間 最大99時間99分99秒 1秒単位 計測時間 最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ) 電池寿命 約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合) 音量 大(80dB)・小(70dB)・オフ タイマー機能 カウントダウン・カウントアップ アラームセット時間 1秒~9分99秒 1秒単位 保証期間 1年 音色 メロディー(4種類) 防水性 - フック マグネット アズワン品番 65-2348-66
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。 最大設定時間 99分50秒 防水性 IPX2 表示形式 デジタル 時計機能 カウントダウン機能
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイエイ(Seiei)温玉ごっこ2個用
ご家庭で熱湯を注ぐだけで簡単に温泉玉子ができます。 断熱容器(3重構造)になっていますので、保温以外に、アイスペール等の保冷容器としても、ご利用できます。 コンパクトなデザインで使用しない時も場所をとりません。時間調節でゆで玉子もできます。
質量(g) 約220 タイプ 2個用 寸法(cm) 約14.8×11.5×10.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
7日以内出荷

キッチンクロックとしても使える時計機能付 見やすい大画面表示(63×35mm) 簡単に時間をセットできる6キータイマー 立てかけスタンド付 壁掛けフック付 取り付け便利なマグネット付
材質 ABS樹脂 電源 単4形乾電池 表示方式 液晶デジタル4桁 機能 お知らせ方法:アラーム 保証期間 1年間 フック あり(壁掛け用) 最大設定時間 99分50秒 アラーム警鳴時間(秒) 約60 マグネット ネオジウム磁石 リピート機能 あり 計測時間 (カウントアップ)最大99分59秒
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)砂時計
木製スタンド付の砂時計です。
材質 硝子/木 高さ(mm) 146 外径(mm) 82
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クールなたたずまいでインテリアに調和します。耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等のプロユースにも使用できます。
用途おおよその時間を測る際に使用する砂時計 種別 3分計 材質 本体:亜鉛合金ダイカスト・ガラス 寸法(mm) 93×35×24 質量(g) 141 RoHS指令(10物質対応) 対応 時間精度 ±20秒以内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷