エッチング プレートのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
201件の「エッチング プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エッチング」、「ケーブル銘板」、「ニッパー 砥石」などの商品も取り扱っております。
ネオプロト(NEOPLOT)ステンレスロゴプレート
ドレスアップのひとつとしてご用意したエッチングロゴプレートです。 両面テープ付きですが、四隅をネジやリベットで固定できるようなデザインとしていますのでお好みでお楽しみください。
ブラック/シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm) 70×25
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

取付方式 粘着テープ 材質 ステンレスSUS304鏡面(粘着テープ付) 仕上 腐食エッチング
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ、腐食エッチングの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質 真鍮 仕様 テープ付 寸法(mm) 40×200×1
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ = 24極熱電対フェースプレート。併用 = 小型ソケット。基準合致 = RoHS対応。コネクタサイズ = ミニチュア。取り付けタイプ = フランジ取り付け。。陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,360 税込5,896
5日以内出荷

金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど シルバー 比重 約2.70 溶融点(℃) 659 調質 H24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式 テープ付 材質 ステンレスSUS304鏡面 仕様 テープ付 寸法(mm) 40×40×0.8 質量(g) 9.5 仕上 腐食エッチング
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。 トラスコ品番 381-5269 質量(g) 244 タイプ 平板 粘着剤 アクリル系 比重 約8.90 溶融点(℃) 1083 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様 糊なし タイプ 平板
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。 仕様 テープ付 材質 アクリル 取付方式 テープ付 寸法(縦×横)(mm) 50×150
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスヘアーライン仕上げのサインプレート。高級感あふれるサインです。
材質 ステンレス 寸法(mm) 40×160×1 備考 テープ付き、腐食エッチング 取付方式 テープ付き TKG品番 9-2536-3601 TKG品番(2017) 6-2332-3201
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ、腐食エッチングの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質 真鍮 仕様 テープ付 寸法(mm) 60×60×1
1枚
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1枚
809 税込890
当日出荷

エッチング、スパッタリング、その他真空内温度測定に。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー。裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます) カプトンの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮。貼り付け精度向上。すべてのレンジにカプトンフィルム使用。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー。すべてのレンジにカプトンフィルム使用。
用途・半導体製造装置のウエハの実温測定・LCD製造装置における硝子基板の温度測定・真空装置の内部治具の温度測定 寸法(幅W×高さH)(mm) 38×10 表示 8点表示 精度(%) ±1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(10枚)
9,398 税込10,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ 平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

取付方式 テープ付 材質 真鍮金色メッキ、(外枠)真鍮クロームメッキ 仕様 テープ付 寸法(mm) 47mm丸×4 質量(g) 50 仕上 腐食エッチング
1枚
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。 仕様 廃液処理剤付き 主成分 塩化第二鉄水溶液 危険物の類別 非危険物
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式 テープ付 仕様 テープ付 仕上 腐食エッチング
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ 平板 粘着剤 なし 比重 約7.70 溶融点(℃) 1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)