- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 消臭/芳香/除菌
- エバポレーター洗浄スプレーのおすすめ人気ランキング
エバポレーター洗浄スプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新92件の「エバポレーター洗浄スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 エアコンクリーナー」、「エアコン洗浄泡」、「カーエアコン 除菌」などの商品も取り扱っております。
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。
洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。
エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。
車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
車両エアコンシステムの洗浄および除菌専用クリーナー。除菌、洗浄、保護。細菌、バクテリア、カビを確実に除去。不快な臭いを効果的に中和。バクテリアなどの微生物によって発生するアレルギー反応を抑制。特殊なノズル付きロングホースにより、空調ユニットの熱交換器に直接スプレー可能。「発生源」を洗浄および除菌することで長期にわたる効果を発揮。徹底したスプレー洗浄でグリース状の堆積した汚れ層にも浸透。外部機関によって認定済みの効果。実証済みの除菌効果。わずか5分後に微生物の数が大きく削減。pH値:5.0。AOXフリー。土壌や水路に対する汚染リスクが低いため、地域の下水システムに影響を与えません。各缶にスプレーホース付属付。カスタム設計されたノズル付きのPEホース(長さ約80cm。通知。空調ユニット(エバポレーター、換気ダクトなど)の洗浄および徐菌は、少なくとも年に1回行うことを推奨します。この製品の効果は、ドイツ衛生微生物学会(German Society for Hygiene and Microbiology:DGHM)から提示されている化学消毒プロセスのテストおよび評価のガイドラインに従ってテストされています。
用途説明書。エアコンユニットと換気のスイッチをオフにする。スプレープローブをドレンに挿入する。缶の半分の容量をスプレーする(約30秒)(1缶の容量で2回使用可能)。洗浄水がドレンから容易に排水される。効果が出るまで少なくとも10分間待ってから、エアコンユニットを起動してください
香り
アルコール
仕様
AOXフリー
色
無色
温度(℃)
最大処理:30、最大条件:30、最大耐性:30
引火点(℃)
13
密度(g/cm3)
0.88
ベース
イソプロパノール
1本(300mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います)
ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。
効果は12か月持続。
1本(180mL)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
カビや菌の発生しやすいエアコン内部の洗浄剤。クリーンエアフィルター交換と同時に施工が可能なクイック商品。
用途カーエアコン用
有効期間
(抗菌効果)約1年
使用可能回数
1台
成分
エタノール、非イオン系界面活性剤、水、除菌防黴剤、植物抽出物系消臭剤他
エアコンの臭いの元であるエバポレーター表面を直接高圧洗浄。
洗浄後は抗菌被膜を形成し、悪臭の再発を抑えます。
有効期間
(抗菌効果)約6ヶ月
使用可能回数
10台
1個(500mL)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
排水ドレーンホースから液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します
2種類の付属チューブにより、排水ドレーンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入する事も可能です。
洗浄力の強い泡タイプです
エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌な臭いを軽減します
エバポレーターの汚れを除去するので熱交換率が高まり、エアコンの効き目も回復します
抗菌剤を配合しています
付属品
エバポレーター洗浄剤×4、排水ドレン注入用チューブ×1、クリーンエアフィルター注入用チューブ×1、取扱説明書×1
使用方法
車種に応じて施工パターンが異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。
1箱(180mL×4本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性
中性
種別
スプレー
シリーズ
らくハピ
使用場所
エアコンフィン
使用可能回数
1本で1回分
効果
エアコンのカビ予防
オール霧状まるごと消臭!新開発の拡散噴射ノズルにより、消臭成分が霧状に広がり奥まで行き届き、広範囲に消臭する事ができます。また、新採用のワンタッチ2WAYノズルでエアコンと車内空間との消臭が可能です。
エアコンのエバポレーターに直接噴霧する事によりエアコン内部の隅々まで除菌できます。さわやかなシトラスの香りです。
1本(80mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り
無香
成分
消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)
190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
100×78×78
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)
トラスコ品番
157-9444
容量(mL)
480
使用温度範囲
0~35℃
1本(480mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
スチームに含まれる消臭成分がシート・内装の内部までごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。
香り
無香
シリーズ
ドクターデオ
30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)
適合
ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)
トラスコ品番
415-5017
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
300
質量(g)
2.0
危険物の類別
非危険物
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤
シリーズ
ドクターデオ
香り
無香
形式
ゲル状
浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。
スプレータイプですから手軽に洗浄できます。
アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。
まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄
容量(mL)
(スプレー缶)420
1本(420mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様
アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
成分
非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤
使用方法
1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
希釈倍率
10
液性
中性
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷