エボナイトのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「エボナイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エボナイト棒」、「粉体塗装機」、「融雪 装置」などの商品も取り扱っております。
猫皮や絹布などで摩擦することによって+、-の電荷を帯電させ静電気に関する実験を行うのに使用します。
1本
480 税込528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(1000mm)
579 税込637
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,310 税込3,641
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


摩擦電気の実験に用います。
セット内容 エボナイト棒、ガラス棒、塩ビ棒、毛皮(静電気実験用)、絹布 寸法(mm) Φ13×240(塩ビ棒)、Φ12×240mm(エボナイト棒、ガラス棒)、約150×150(毛皮)、180×200(絹布)
1本
4,100 税込4,510
当日出荷

ケニス発電棒
獣皮や絹布などで摩擦することによって+/- の電荷を帯電させ、静電気の実験を行うのに使用します。
寸法(mm) Φ12×200
1本
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


身近にあるペットボトルを利用して、発生電圧2~3万ボルトの静電高圧発生装置を自作することが出来るキットです。 ハンドルを回してゴムベルトを回転させ、ローラーとの摩擦で起電する仕組みです。静電気が発生すると帯電球のペーパーが浮き上がってきます。 湿度が高い日でも内部をドライヤーで乾燥させれば静電気が発生しやすい状況を作り出すことができます。
セット内容 発泡スチロール球、アルミ棒、赤ゴム栓、アルミ板、帯電確認ペーパー、塩ビパイプ、アクリル丸棒、シリコンゴム栓、ハンドル、ゴムバンド
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

エボナイト棒など発電棒と併用して摩擦電気の実験に使用します。
寸法(mm) 150×150
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

圧電性の発電機です。大型の圧電素子を使用しており、グリップを握ると最大4.5kVの電圧が発生します。静電界の観察や雷実験、静電気除去装置として使用することができます。
寸法(mm) 240×30×45 最高電圧(kV) 約4.5
1個
38,000 税込41,800
当日出荷

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ハンドルを回すだけで約10000Vの高電圧が発生する手回し発電機です。バンデグラーフなしで、種々の静電気実験がグループ単位で手軽に行えます。
厚さ(mm) 75(発電ローラー部) 寸法(mm) 223×255 質量(g) 約400 出力電圧(V) 最大約10000V
1個
26,000 税込28,600
当日出荷

乾電池式タイプのため、場所を選ばず使用可能です。小型でシンプルな構造のため操作が簡単です。静電気を利用した簡易実験に適しています。
アズワン品番 3-7492-01
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

中学2年生 静電気と電流 バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。 湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。 簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。 操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。 発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。
付属品 ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版) 寸法(mm) 約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球) 質量(kg) 約5.6 電圧 発生電圧:最大約15万V 電源 AC100V 50/60Hz 球径(Φmm) 集電球:約215、放電球:約115 距離 放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)
1セット
168,800 税込185,680
7日以内出荷

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質 ウレタン 硬度 70 材料 ポリエステル系 比重 1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 27.7[283] 切断時伸(%) 630 引裂き強度(kN/m) 36.4[37]
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

はく検電器の実験に使用する器具のセット
セット内容 B10-1170はく検電器LE-A、B10-1030発電棒GB-3N、B10-1132電気振り子EP-S、[発電棒:エボナイト棒/ガラス棒/塩ビ棒/毛皮(静電気実験用)/絹布] 厚さ(mm) 0.001~0.002(はく:はく検電器) 直径(Φmm) 50(集電板:はく検電器)、85(台:電気振り子) 高さ(mm) 215(電気振り子) 寸法(Φ×高さH)(mm) 95×135(びん:はく検電器)
1セット
19,980 税込21,978
17日以内出荷

一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質 紙フェノール樹脂 形状 切板 自然色 タイプ 切板 規格 食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合 耐電圧 貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)。沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格 PL-PEM 比重 1.31~1.35 規格(型) ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ) 常態:5×103~106。煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa) LW:120~200。CW:110~180 外観 加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度 Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm) 0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN) 3.9~6.4 耐アセトン性 異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.55MB)
1枚
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

落ちてくる水滴の力だけで高圧の静電気を発生させることができる不思議な装置。発電した静電気はLEDの点灯により確認できます。 静電気実験の導入や、静電誘導の学習に最適です。
付属品 水容器(ステンレス製、約1L)2個、アクリル板(水容器用)2枚、蛍光灯、ミノムシクリップ付きリ-ド線赤黒各2本 材質 アクリル 寸法(mm) 300×200×450 質量(g) 850
1セット
55,000 税込60,500
8日以内出荷

ものの温度が素早く移動する不思議なパイプ! ヒートパイプは、減圧したパイプ内に揮発性の高い液体が封入されています。 高温部では液体が蒸発して熱を奪い、低温部へと素早く熱を伝えることができます。
セット内容 平型(約11×3×200mm)、丸型(約Φ6×200mm)各1本
1セット
2,600 税込2,860
当日出荷