エミフィルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
36件の「エミフィル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェライトビーズ」、「ノイズフィルター」、「ローパスフィルター」などの商品も取り扱っております。
1リール(4000個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 シリーズ = DSS1。最大定格電流 = 6A。最大定格電圧 = 100 V dc。取り付けタイプ = スルーホール。動作周波数 = 1MHz。終端スタイル = ラジアル。パッケージ/ケース = Q55B。寸法 = 8.5 x 3.5 x 7.5mm。奥行き = 3.5mm。高さ = 7.5mm。長さ = 8.5mm。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -40℃。静電容量 = 1nF。。3端子フィルタ DSSシリーズ. Murata DSS1 series high performance leaded three terminal capacitor is compact and its three terminal structures enable a high frequency. Wide capacitance variation enables flexible selection for various frequencies. The DSS1 capacitor can be mounted in a 2.54mm pitch. 2.54mmピッチに実装可能な小型3端子コンデンサ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
1,000 税込1,100
翌々日出荷

仕様 貫通フィルタ FSA30シリーズ. 高周波ノイズ用貫通型EMIフィルター シャーシ、シールドケース直付けタイプ 高さ(mm) 13.5 取付方式 スルーホール 奥行(mm) 4 動作温度範囲(℃) -40~+85 終端スタイル アキシャル 最大定格電圧(V) 250dc
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤータイプ RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様 共振周波数 = 10MHz。周波数許容性 = ±0.5%。発振モード = 基本波。負荷キャパシタンス = 15pF。周波数偏差 = ±0.2%。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。寸法 = 8 x 3 x 5.5mm。高さ = 5.5mm。長さ = 8mm。動作温度 Max = +80 ℃。動作温度 Min = -20 ℃。。CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
226 税込249
翌々日出荷

定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 質量(g) 300(max) シリーズ NAC 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿) 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V) 1(max) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


仕様 ●シリーズ:NFA21SL●最大定格電流:20mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●動作周波数:80MHz●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●長さ:2mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●静電容量:75pF●0805 EMFILR (LC複合型)アレイNFA21シリーズ. NFA21SLシリーズ0805 SMTチップは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した、さまざまな用途向けのEMI抑制フィルタです。 こうしたフィルタで回路インピーダンスによるリンギングを防止します。このアレイは、広い周波数範囲にわたって安定的にノイズを減衰させる、小型で低プロファイルの製品です。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインのEMI抑制に適しています。. 用途. パソコン 通信機器 電話機 デジタルTV RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
909 税込1,000
5日以内出荷

1袋(20個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ●最大定格電流: 15A●最大定格電圧: 25 V dc●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●シリーズ: BNX●動作周波数: 100 kHz → 1GHz●長さ: 12mm●奥行き: 11mm●高さ: 8mm●寸法: 12×11×8mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 50mΩ●BNX 01シリーズ EMI除去フィルタ. ブロックタイプの「EMIFIL」BNXシリーズは、貫通形コンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、ビーズを内蔵したフィルタです。BNXシリーズ高性能フィルタは、直流電源回路に使用されています。. 特長. 優れたノイズ抑制 広い周波数範囲 高い挿入損失 高電流 電流回路に接続経路がないため、高信頼性と高性能を実現 スパイクノイズや静電気放電などのインパルスノイズに有効. 用途. 村田製作所のBNXパワーラインフィルタは、直流電源回路での使用に最適化されています。BNX 01フィルタは、PC周辺機器、娯楽機器、液晶テレビやPDPディスプレイ、デジタルAV機器、産業機器などの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
369 税込406
翌々日出荷

多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します ブラック 対応 (アーキテクチャ)各社対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ) 100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 性能 汎用特性 定格電圧(V) AC/DC250 温度上昇 30 保存温度(℃) -25~85 安全規格 EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8 動作温度(℃) -25~85 端子 端子台 耐電圧(V/sec) AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH) 15~85 保存湿度(%RH) 15~85
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。 定格電圧(V) DC50 種類 セラミックコンデンサ 容量許容差(%) ±10 動作温度範囲(℃) -55~+125
1袋(20個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。
用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護 重畳パルス電圧(V) 700.max. 繰返し周波数(Hz) 120(60) max. パルス幅×周波数 3(0.8)max. 使用温度範囲(℃) -40~+100 寸法L(mm) - 寸法H(mm) 17 寸法d(mm) - 定格電圧(V) AC250 寸法F(mm) 17.5 寸法D(mm) - 試験電圧 端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec。端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec 寸法T(mm) 8 寸法W(mm) 20 絶縁抵抗(MΩ) 端子間:15000 min。端子・外装間:100000 min(100VDC) 安全規格 UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400) 最大印加電圧(V) 700 抵抗値 120Ω±30%(1/2W) クラス X2
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 パッケージタイプ = アキシャル。インピーダンス @ 100 MHz = 600Ω。定格電流 = 200mA。タイプ = ビーズ。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。直径 = 6mm。材料 = 3W180。。6穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
84 税込92
翌々日出荷


1袋(10個)ほか
1,820 税込2,002
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)