エメラルドグリーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
390件の「エメラルドグリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリクションライト 替え芯」、「エメラルドグリーン 塗料」、「エメラルドグリーン スプレー」などの商品も取り扱っております。
基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用 エメラルドグリーン テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.11 粘着剤 アクリル系 主な用途 養生 粘着力(N/10mm) 2.5 巻戻し力(N/10mm) 1(低速) グリーン購入法 適合
1巻
369 税込406
当日出荷

日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分) (夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

フリクションカラーズは、こすると消えるペンです。 サインペンと同じ要領でご使用いただけます。 添削や図面チェックなど何度でも消せるから、間違えても大丈夫!
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 ペン先 ポリエステル繊維(Φ2.5mm) 全長(mm) 146 タイプ シングル 種類 こすると消えるカラーサインペン(水性) 方式 キャップ式 最大径(Φmm) 13.7 線幅(mm) 0.6 インク フリクションインキ 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 中字
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。 0.7mm(細)は定番線幅で様々な用途にご使用いただけます!
用途紙への筆記 グリーン購入法 適合 インク アクロインキ(油性) 商品タイプ 本体 先端ボール径(mm) 0.7 方式 ノック式 全長(mm) 142 シリーズ アクロボール エコマーク認定 認定 最大径(Φmm) 11.4 替芯 BRFV-10F 色数 単色 線の太さ 細字 エコマーク認定番号 16 112 033 入数(本) 1
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツスプレーラッカー
特殊ノズルの採用により、ソフトな霧で美しく仕上がります。可変ノズル使用(楕円)。
用途自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。 乾燥時間(時間) 約30分(夏30℃)、約1(冬10℃) 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 鉄/1.0~1.4、木/0.6~1.0
1本(400mL)
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

[鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。
用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など 特性 耐久、さび止め 主成分 ウレタン樹脂 主な用途 屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン 希釈剤 ペイントうすめ液 乾燥時間(時間) 約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃) 使用場所 屋内外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 油性 or 水性 油性
1缶(0.2L)ほか
特価
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

SGR-8SL,SGFR-10SL専用の補充インク。 ゴミの量も減らせ、経済的かつエコな商品です。 書類・資料チェックの多い内勤業務の方、屋外作業でインク切れを防ぐための携帯用としても是非ご使用ください。
用途補充用インク(SGR-8SL,SGFR-10SL専用) 寸法(mm) 130×40×9 インク 水性顔料 商品タイプ 補充用インク
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

[ダメージからガード!]耐摩耗性に優れ、衝撃に強く、キズがつきにくい。 [汚れ・耐水性にも対応!]1液架橋型で耐汚染性・耐水性ともに優れています。 [簡易防水性がある]簡易防水効果があり、雨など水のしみ込みを防ぎます。 [長期間ガード!]防塵効果に優れ、清潔な床を長期間保ちます。 [ツヤが長持ち]高光沢で美しいツヤが長持ちします。 [使いやすいペンキ]乾燥が速く、臭いが少なく、塗りやすい、安全で環境にやさしい水性塗料です。
用途【床】ベランダ/テラス/階段/廊下/駐車場/工場/倉庫/遊歩道/サイクル道路素材:コンクリート/モルタル/アスファルト 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
1缶(0.7L)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2) 1.8 危険物の類別 第四類 半硬化乾燥時間(分) 夏/15、冬/30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絞りやすく丈夫なラミネートチューブ入りの水彩えのぐです。キャップは、エコキャップ運動で集めたペットボトルのキャップを再利用しています。
容量(mL) 5 質量(g) 10 本体寸法(mm) 20×13×74 グリーン購入法 適合
1本
71 税込78
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

経済的かつエコな蛍光ペン。部材にはリサイクル樹脂を多く含み、エコマーク認定商品で、インクが切れたら補充もできる。 線幅3.8mmでスタンダートなペン先で色数も豊富、沢山のマーキングをされる書類処理には最適。
用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート 全長(mm) 137 タイプ シングル 種類 蛍光ペン エコマーク認定 認定 方式 キャップ式・インキ補充式 最大径(Φmm) 12.7 インク 水性顔料インキ グリーン購入法 適合 商品タイプ インク補充式本体 エコマーク認定番号 17 112 026
1本
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。 被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
質量(g) 116 寸法(Φmm) 45×59
1個(45mL)
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

汎用的なポリエステルフィルムのテープです。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、パウダーコーティング(粉体塗装)用マスキング等 仕様 糊面:片面 エメラルドグリーン 基材 ポリエステル テープ長さ(m) 66 粘着剤 シリコーン系 耐熱温度(℃) (連続使用)180 主な用途 仮止め 粘着力(N/25mm) 12.74 テープ厚さ(μm) 90 入数 10巻/箱 RoHS指令(10物質対応) 対応 基材厚さ(μm) 50
1箱(10巻)
6,590 税込7,249
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。
用途紙への筆記 替芯 BRFV-10EF 商品タイプ 本体 先端ボール径(mm) 0.5 線の太さ 極細字 全長(mm) 142 シリーズ アクロボール エコマーク認定 認定 方式 ノック式 最大径(Φmm) 11.4 インク アクロインキ(油性) 色数 単色 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 16 112 033 入数(本) 1
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マット(ツヤ消し)タイプ。 タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。 主な用途 鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート 危険等級 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 つや消 乾燥時間 夏期/40~50分、冬期/1~2時間 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分) (夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

サクラクレパスプチカラー単色
発色の鮮やかな透明固形水彩絵の具 本体の右、左、手前の3方向にセットできるパレット付 フタ裏にポストカードなどがセットでき、イーゼルのようにお使いいただけます。 手で持ってスケッチしやすい指かけリング付 筆洗不要の水筆入り
1本
179 税込197
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける
質量(g) 9.6 シリーズ ユニボールワン 方式 ノック式 先端ボール径(mm) 0.38 入数 1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm) 10.5×139.5
1本
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。 鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。 色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など 主な用途 鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙 指触乾燥時間(分) 夏期/20~30、冬期/40~60 使用場所 屋内外兼用 建築基準法 F☆☆☆☆ 油性 or 水性 水性 特性 速乾
1本(100mL)ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)