エルコ 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
125件の「エルコ 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンタクト用抜き工具」、「エルコ コネクタ」、「ダイナミックコネクタ引抜工具」などの商品も取り扱っております。

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質 SUS303G/C3604 寸法A(mm) 12 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 64 寸法C(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm) 296 質量(g) 485
1丁
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 連鎖型圧着端子用 エスコ品番 EA538CB 圧着範囲(mm2) 0.75、1.25、2
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。
適合ツール 抜き取り工具 シリーズ 516 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷


多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質 軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
4,398 税込4,838
当日出荷

カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容 Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm) 全長(mm) 153
1セット(2本組)
2,698 税込2,968
当日出荷

端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応 全長(mm) 約95、約109 材質(本体) SCM440 材質(クリップ) PP
1セット(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

1セット(2本)
5,298 税込5,828
当日出荷


EDAC516端子.これらのEDACの端子は、EDAC516シリーズコネクタハウジングと合わせて使用します。.このシリーズの内容:.品番:476-485476-485ははんだタグ端子、8.5A品番:476-491476-491はルーズ圧着端子、8.5A品番:476-508476-508はワイヤラップ端子、8.5A品番:910-6778910-6778は圧着コンタクト、8.5A
シリーズ 516 定格電流(A) 8.5 動作温度(℃) (Min)-65 結線方法 ワイヤラップ オス・メス メス 接続方向 ストレート
1袋(100個)
6,298 税込6,928
5日以内出荷


この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。 材質 グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)