- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- エルボ 継手 オスメスのおすすめ人気ランキング
エルボ 継手 オスメスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新176件の「エルボ 継手 オスメス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルボ3/8 継手」、「g1/4 エルボ」、「エルボ 1 1/4」などの商品も取り扱っております。
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
バンド付
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
ストリートエルボ
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
ストリートエルボ
ねじの種類
PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
ストリートエルボ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。
使用流体
圧縮空気
形状
エルボ 角型
材質(本体)
真鍮
ねじの種類
R/Rc
表面処理
メッキ仕上
ねじ規格
インチサイズ
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続ねじ種類
Rc×R
使用流体
油
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
ねじ込み継手
形状
エルボ
材質
黄銅
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
可鍛鋳鉄
形状
ストリートエルボ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
PTエルボ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
SUS304
接続ねじ種類
RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状
PTエルボ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
黄銅
接続ねじ種類
RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ストリートエルボ
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
材質
SCS13A
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
エルボ
接続ねじ種類
R×Rc
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途水・油・ガス用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状
内・外エルボ
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20~100
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ストリートエルボ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
材質
SS・SC相当鋼
形状
アダプタ
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類
R×G