エルボ 角型のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
121件の「エルボ 角型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PTエルボ」、「エアー配管 エルボ」、「25A エルボ」などの商品も取り扱っております。
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。 使用流体 圧縮空気 形状 エルボ 角型 材質(本体) 真鍮 ねじの種類 R/Rc 表面処理 メッキ仕上 ねじ規格 インチサイズ 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1.0
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状 PTエルボ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 黄銅 接続ねじ種類 RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 PTエルボ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) SUS304 接続ねじ種類 RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 エルボ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類 RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続ねじ種類 Rc×R 使用流体 最高使用圧力(MPa) 70 仕様 ねじ込み継手
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。 材質 真鍮 形状 エルボ 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 ニッケルメッキ 常用圧力(MPa) 1 適合流体 空気
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状 エルボB 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類 MXR 材質 金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ 分配型タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。 材質 真鍮 形状 エルボ 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 ニッケルメッキ 常用圧力(MPa) 1 適合流体 空気
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管用の同径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
用途配管を90°に曲げる接続ねじとして 適合流体 空気
1個
618 税込680
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の違径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
用途配管を90°に曲げる違径接続ねじとして 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 3.5
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


形状 PTチーズ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 接続ねじ種類 RXRc 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 使用真空圧力(kPa) -100
1個
228 税込251
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 45°エルボ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) ニッケルめっき付黄銅 接続ねじ種類 RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に 材質 黄銅 形状 エルボ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)