エルボーのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
838件の「エルボー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「継手 エルボ」、「エルボ 継手 塩ビ」、「フランジ エルボ」などの商品も取り扱っております。
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工ランキング1位
1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウランキング3位
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


TSエルボ モノタロウランキング5位
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
26税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1個
1,790税込1,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
1個ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
79税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

1個
29税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

イチネンTASCO異径フレアエルボ
新冷媒2種対応ナット。 配管のサイズ変更時に使用します。
仕様異径タイプ
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(10個)
2,070税込2,277
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
1個ほか
189税込208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
1個
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)