エンコーダ付きDCモータのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
117件の「エンコーダ付きDCモータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 ブラシレスモーター」、「dcモーター24v」、「モーターコントローラー」などの商品も取り扱っております。
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容 ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1 種類 ギヤードモーター
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台ほか
14,980 税込16,478
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

モータータイプ ギヤードモーター 定格電流(mA) 672 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



仕様 電源電圧 = 24 V dc。DCモータータイプ = ブラシレス。許容入力 = 17.3 W。出力スピード = 4870 rpm。軸径 = 3mm。最大出力トルク = 26.2 mNm。長さ = 64mm。寸法 = 22 (直径) x 64 mm。許容電流値 = 850 mA。シリーズ = 2250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
50,940 税込56,034
5日以内出荷

仕様 電源電圧 = 36 V dc。DCモータータイプ = ブラシレス。出力スピード = 4000 rpm。軸径 = 8mm。最大出力トルク = 0.68 Nm。長さ = 74mm。幅 = 47mm。深さ = 48mm。寸法 = 57 (Dia.) x 74 mm。許容電流値 = 9.8 A。シリーズ = 726。。RSブラシレスDCモータ. ホール効果センサ付きのブラシレスDCモータです。. さまざまな電圧タイプ 電気角120 °のホール効果センサ クラスB断熱 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

澤村電気工業DCモータ SS40E
種類 汎用モーター 回転速度(min-1[r.p.m]) 2500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式 フランジ取付 絶縁階級 E種 コイル 最高温度:125℃
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モータータイプ ギヤードモーター RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,988 税込4,387
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式 フランジ取付 電源 直流 モータータイプ ブラシレスモータ 回転方向 両方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)


仕様 ●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:15 W●出力スピード:5860 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:3.67 Ncm●長さ:61.5mm●寸法:32 (直径) x 61.5 mm●コアコンストラクション:コアレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32,150 税込35,365
5日以内出荷


ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様 ギヤヘッド タイプ 減速なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷