- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- エンコーダ用取付カナグのおすすめ人気ランキング
エンコーダ用取付カナグのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新88件の「エンコーダ用取付カナグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測定ローラー」、「エンコーダー」、「エンコーダ用金属カップリング」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm)
3.2
材質(本体)
SPCC
小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])
5000
エンコーダ種類
インクリメンタル形
種類
ロータリエンコーダ
電源電圧(V)
DC12
最高使用周速度(m/min)
120
材質(ローラー部)
NBR
消費電流(mA)
40
ローラーサイズ(mm)
外周300±0.1%
応答速度
20kHz
出力信号
位相差2相信号
出力抵抗
4.7kΩ
質量(g)
約650
仕様
サーボマウント用取りつけ金具
材質
SPCC
Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
保護構造
IEC規格 IP50
エンコーダ種類
インクリメンタル形
ローラ式のライン速度計・測長計です。
ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性
スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様
速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します)
付属品
コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製)
質量(g)
約400
電源(V)
DC12±5%(100mA以下)
材質(ローラー部)
芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90)
出力電圧(V)
Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時)
出力方式
トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上)
保護等級
IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時)
周長(mm)
200
出力波形
2相方形波
取付穴径(Φmm)
Φ10×2(間隔:20)
保存温湿度範囲
(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事)
起動トルク
1mN・m
保存温度範囲(℃)
-10~+65(但し、氷結・結露しない事)
耐衝撃(m/s2)
196
耐振動(m/s2)
19.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
位相差
90±45°
慣性モーメント(kg・cm2)
0.6
許容軸荷重(N)
ラジアル:20
材質
ガラス繊維強化PBT樹脂
許容偏角(°)
5
許容エンドプレイ(mm)
0.4
種類
樹脂製カップリング
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
型
薄型
形
インクリメンタル形
シャフト径(Φmm)
8
耐電圧
コンデンサアースのため(信号線とケース間)
コード長さ(m)
0.5
出力電圧(V)
H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
出力形態
トーテムポール出力
分類
シリーズ:シャフト形
電源電圧(V)
DC4.75~30
負荷電圧(V)
DC35以下(電源)
出力電流(mA)
ソースH:最大10、シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)
-10~70
デューティー比
50±25%
慣性モーメント(kg・m2)
軸:2×10-6
ケーブル
シールド耐油塩ビ
許容リップル
3%rms以下
立ち上り/立ち下がり時間
3μs以下
シャフト長さ(mm)
15
保存温度範囲(℃)
-25~85
公称断面積(mm2)
芯線:0.14(8芯)
ケーブル外径(Φmm)
6
耐衝撃(m/s2)
~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
位相確度
90度
許容スラスト荷重(N)
軸:30
許容ラジアル荷重(N)
軸:50
認定取得
CE
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)
変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状
フランジ形
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
SUS304
軸穴径公差
H7
「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)
アルミニウム
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
材質(ケース)
亜鉛合金
保護回路
負荷短絡保護、電源逆接続保護
材質(シャフト)
SUS420J2
高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。
種類
ロータリエンコーダ
エンコーダ種類
インクリメンタル
最大許容回転数(s-1[r.p.m])
6000
保護構造
IP50 相当
軸径(Φmm)
6
質量(g)
約120(ケーブル0.5m含)
外径(Φmm)
38
動作温度範囲(℃)
-10~+70(結露せぬこと)
最大応答周波数(kHz)
100
寸法PCD(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ合金(7075相当)
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状
フランジ形
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
スチール(SS400)
軸穴径公差
H7
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様
慣性モーメント:255gcm2
質量(g)
400
タイプ
測長用
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC4.5~13
保護構造
IP50
出力形態
電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ
許容回転数(min-1[r.p.m])
700
取付内径(Φmm)
(軸)23(+0.15/+0.10)
消費電流(mA)
60以下
使用湿度範囲
35~90%RH(結露無きこと)
出力容量
残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル
出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)490(50G)
耐振動
39.2m/s2(4G)で30分
出力相
A、B相
出力位相差
90°±45°
起動トルク(N・m)
50×10-3
伝送距離(m)
15以下
公差
H8