- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハサミ
- エンジニア ハサミのおすすめ人気ランキング
エンジニア ハサミのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新120件の「エンジニア ハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックを切るハサミ」、「はさみ ロープ」、「配線 剥き 工具」などの商品も取り扱っております。
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。
全長(mm)
160
刃長(mm)
56±3
仕様
S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード
質量(g)
120
全幅(mm)
83
切断能力(mm)
マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)
材質(グリップ)
PBT
刃厚(mm)
3
材質(キャップ)
PBT
材質(センターピン)
SUS303
材質(ブレード)
刃物用特殊ステンレス
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)
(本体)210×98(カバー)100×30
材質
(グリップ)ABS・エラストマー
全長(mm)
210
質量(g)
136
切断能力
(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織
切断能力(mm)
(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)
3
機能
フィンガーガード、パワーフィン
切断能力(Φmm)
(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下
材質(刃)
刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)
VCT2×4
特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。
全長(mm)
170
刃長(mm)
55
トラスコ品番
274-1831
材質
ステンレス製(SUS6A)
質量(g)
58
ギザノコ刃切断能力
ナイロン・ケブラー繊維:各種。編祖線・平編銅線:各種。アルミ板・銅線:0.5mm以下。プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力
銅線:1.5mmΦ以下。キャブタイヤ:各種。線芯コード:各種。線被覆コード:各種
硬度HRC
54±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)
175×90
材質
(グリップ)ABS
全長(mm)
175
質量(g)
75
切断能力
(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット
切断能力(mm)
(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)
2.5
機能
フィンガーガード
切断能力(Φmm)
(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下
材質(刃)
刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)
VCT1×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質
SUS303G/C3604
寸法A(mm)
12
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
160
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
トラスコ品番
344-5640
材質
S58C
質量(g)
130
材質(グリップ)
エラストマー
刃部硬度
HRC56±2
対応ねじ
先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)。本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。
材質
S55C
刃部硬度
HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。
材質
ステンレス
全長(mm)
62
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。
グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。
落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。
材質
S55C
RoHS指令(10物質対応)
対応
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。
1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番
302-7228
質量(g)
26
外形寸法(mm)
112×34
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1組
¥199
税込¥219
当日出荷
プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
用途デリケートな切断作業用。
全長(mm)
145
材質
ステンレス
刃長(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)銅板
0.2~0.3
OA機器のメンテナンス作業用です。
エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数
19
トラスコ品番
341-8596
セット内容
斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)
質量(kg)
1.17
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
256×182×50
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
陸上自衛隊仕様の新型ネジザウルスです。先端のタテ溝で頭が低いねじでもしっかり掴めます。切断刃は刃長7.5mmの高耐久性刃を採用しています。独自の横溝(ギア歯)で極薄板もしっかり掴めます。金属本体貫通の落下防止穴で強度がアップしています。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類
ねじプライヤ
寸法(mm)
160
全長(mm)
160
仕様
反射防止処理、ポジションマーカー、落下防止ストラップ用穴(穴径3.5mm)
材質
高炭素鋼
質量(g)
125
穴径(Φmm)
(ストリッパー)0.85/1.2
刃長(mm)
7.5
切断能力
野外用通信線1/TT
対応ねじ
ナベ/トラス(先端くわえ部)直径3~9.5mm
硬度HRC
(先端)60±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。
対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。
コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。
電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質
(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)
117
トラスコ品番
341-9151
材質
S58C
質量(g)
62
刃部硬度
HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
RoHS指令(10物質対応)
対応
独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
204
切断能力(Φmm) 鉄線
3.2
トラスコ品番
481-5033
材質
高炭素鋼
質量(g)
300
刃部硬度
HRC60±2
対応ねじ
ナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
5段階スライド調整で、多用途に使えるウォーターポンププライヤー。
3つのくわえ部で、棒材、パイプ、ナットを強力に保持します。
耐荷重性に優れたグループジョイント方式。
錆に強いメッキ仕上げ。
用途配管工事や自動車、機械などの組み立て、保守作業に。
全長(mm)
254
材質(本体)
炭素鋼
質量(g)
375
最大口径(mm)
46
グリップ部(mm)
幅46
先端長(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷