- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- エンジンアワーメーターのおすすめ人気ランキング
エンジンアワーメーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「エンジンアワーメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時間計測機」、「カウンタータイマー」、「パナソニック発電機」などの商品も取り扱っております。
エンジンの稼働した累積時間を積算する搭載型アワーメーターです。
エンジン稼働の累積運転時間を表示します。
付属品
アンテナリード線・マジックテープ
電池寿命(時間)
約20000
計測方式
パルス感知方式
ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。
ダイレクトイグニッションタイプ以外のすべてのガソリンエンジンで使用できます。
用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理。
付属品
アンテナリード線(0.5m)、マジックテープA・B
材質
(本体・ケース)ABS
電源
内蔵電池(交換不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×15×30
測定時間
0000:00~9999:59
測定精度(r/min)
±10
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
仕様
接続タイプ = スペード端子。ディスプレイのタイプ = デジタル。入力タイプ = 電圧。カウント許容量 = 99999.9 h。最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hz。リセット方法 = リセットなし。電源電圧 = 90 → 264 V ac。桁の数 = 6。カウント方向 = アップ。桁の高さ = 3.6 mm。深さ = 70.5mm。。使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
セルフ電源タイプのアワメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途機械の稼働時間の監視等。
電池寿命
7年(交換可能)
表示
6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm
配線接続
ネジ端子
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し氷結しないこと)
パネルカット寸法(mm)
50×25
質量(g)
60(電池含)
RoHS指令(10物質対応)
対応
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。
測定範囲(min-1[r.p.m])
100~20000
付属品
アンテナリード線
材質
(本体・ケース)ABS
電源
内蔵電池(交換不可)
検出距離(mm)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×12.5×42
分解能
10rpm
電池寿命(時間)
20000
測定精度(r/min)
±10
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
接続タイプ = ねじ。ディスプレイのタイプ = LCD。入力タイプ = 電圧。カウント許容量 = 99999.9 h。リセット方法 = リモート。電源電圧 = 10 → 80 V dc。桁の数 = 6。カウント方向 = アップ。桁の高さ = 5 mm。深さ = 42.5mm。。RS Proデジタルアワーメータ. RS Proデジタルアワーメータは、数種類のベゼルが揃っており、幅広い供給電圧に対応しています。. ; 6桁(5 mm) LCDディスプレイ ; パネル取り付け ; 幅広い範囲の供給電圧 ; リモートリセット ; 3種類のベゼルあり(モデルによる) ; 低電力消費
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,800
税込¥7,480
当日出荷
仕様
接続タイプ = スペード端子。ディスプレイのタイプ = デジタル。入力タイプ = 電圧。カウント許容量 = 99999.9 h。最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hz。リセット方法 = リセットなし。電源電圧 = 90 → 264 V ac。桁の数 = 6。カウント方向 = アップ。桁の高さ = 3.6 mm。カットアウト高さ = 24.1mm。。使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,250
税込¥4,675
7日以内出荷
エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。
PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品
アンテナリード線、マジックテープ
適合
2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。
寸法(mm)
44×61×12
本体質量(g)
30
精度
±10rpm
電池寿命(時間)
20000
パルス計測方式
パルスカウント方式
表示間隔
(回転数)0.5秒
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様
接続タイプ = スペード端子。ディスプレイのタイプ = アナログ。入力タイプ = 電圧。カウントモード = 時間。カウント許容量 = 99999.9 h。最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hz。リセット方法 = リセットなし。電源電圧 = 10 → 80 V dc。桁の数 = 6。カウント方向 = アップ。メータ精度 = ±0.02%。最小測定 = 0h。機能 = アワーメータ。桁の高さ = 3.6 mm。カットアウト高さ = 24.1mm。奥行き = 70.95mm。幅 = 36.8mm。高さ = 24.1mm。重量 = 47g。実装タイプ = パネル取り付け。。使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
接続タイプ = スペード端子。ディスプレイのタイプ = デジタル。入力タイプ = 電圧。カウント許容量 = 99999.9 h。最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hz。リセット方法 = リセットなし。電源電圧 = 90 → 264 V ac。桁の数 = 6。カウント方向 = アップ。桁の高さ = 3.6 mm。承認 = CE、cRUus、NEMA 4X、RoHS、SAE。。使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷