エンジンサイレンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
258件の「エンジンサイレンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラー 消音 器」、「コンプレッサー防音」、「マフラー消音」などの商品も取り扱っております。
独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。 組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。 材質 PP樹脂、発泡ウレタン
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口 R 種別 金属製 消音効果(dB) 20以上 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用流体 空気 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.35 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結しないこと)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品 ステンワイヤー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)単発マフラー
EXマニホールドを分割加工した車両の子供側マフラーに最適です。
用途サウンドパーツ 適合 汎用 材質 スチール 寸法(mm) 全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ シルバー タイプ リング無 ねじピッチ タンパツマフラー 直径×長さL(Φmm×mm) 133×370(タイコ長さ220) 適合車種 汎用 サイズ(mm) 全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ パイプ内径(Φmm) 42.6
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
全長(mm) 48.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

過度な太さに設定したインナーパイプは消音効果と排気効率を両立するスパイラル構造を採用。
付属品 M6×15固定ボルト 寸法W(mm) 36 寸法d(Φmm) 32±1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
1個
31,980 税込35,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 115-8437 材質 外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール 質量(kg) 12.8 周波数(Hz) (有効)400以上 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 1000×741×45
1セット(4枚)
81,980 税込90,178
当日出荷

筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。 寸法W(mm) 20 寸法l(mm) 200±5 寸法d(Φmm) 25 寸法L(mm) 255 付属品 M6×15固定ボルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。 付属品 M6×15固定ボルト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スポーツマフラーの消音に!ボルトで固定する簡単装着タイプ/サビに強いステンレス鋼使用
用途スポーツマフラーの消音 全長(mm) 180 パイプ径(Φmm) 38(外径) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適ですまた、発電機等の排気熱に対応した耐熱仕様タイプです。
用途発電機等の騒音対策用途 高さ(mm) 外寸・内寸:1000 材質 ポリプロピレン+グラスウール+アルミ 質量(kg) 17.4 短辺(mm) 外寸:1200、内寸:808 長辺(mm) 外寸:900、内寸:1108 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 875×1000×50、1175×1000×50
1セット(4枚)
149,800 税込164,780
4日以内出荷

EU9i/EU9iGP専用防音ボックス 約6~10dB騒音を低減します。 参考例:防音ボックスなし 約58dB→ボックス有り 約48~52dB ※音圧レベル(7m)、定格負荷(900VA)使用時。※周辺の環境、地表の状態及び発電機本体の状況により実際の値は変化します。
質量(kg) 36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 755×406×536
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB) 19 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気
1個
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ シルバー 材質 スチール タイプ リング無
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品 ステンワイヤー 耐熱温度(℃) 600
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)