- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- エンジンスタートスイッチカバーのおすすめ人気ランキング
エンジンスタートスイッチカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「エンジンスタートスイッチカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュスタートスイッチカバー」、「イグニッションスイッチカバー」、「エンジンスタート スイッチ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム
クロームメッキ仕上げのリングにクリスタルを配置した、車内用ドレスアップパーツ。トヨタ車のエンジンスイッチを簡単にドレスアップ。スワロフスキー社製のクリスタルを採用。スバル車、ダイハツ車にも対応。セット内容/リング部、ボタン部×各1(両面テープ付)。製品サイズ/リング部 外径43mm、内径34mm。ボタン部外径30mm
用途プチドレスアップパーツ
メーカー
トヨタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
プッシュ角度を変える!!
トヨタ・ダイハツ・スバル車の純正エンジンスタートスイッチにぴったりフィットするカバー
取付方式
両面テープで貼るだけ簡単取付。
仕上
高級感あるブラッククロム仕上げ
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
スタイリッシュなカーボン調のプッシュスイッチリング&ボタン。クロームメッキ仕上げのリングと高級感のあるカーボン調シートを使用した車内ドレスアップパーツです。トヨタ車(一部スバル車、ダイハツ車)のエンジンスイッチを簡単にドレスアップできます※ただしハイブリット車のパワースイッチに取付けると車両のボタン表示と内容が異なります。製品サイズ/リング部外径42mm、内径34mm、ボタン部外径30mm付属/両面テープ(貼付済)
用途プチドレスアップパーツ
メーカー
トヨタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様
アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:Key Switch●車載用イグニッションスイッチ. RS Proのこれらの車載用イグニッションキースイッチは、自動車、牽引、船舶の用途に最適です。キーで「オフ」、「アクセサリ」、「イグニッション」、「始動」の4つのポジションに切り換え可能です。「始動」ポジションは偏っており、キーは「オフ」ポジションでのみ引き抜き可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. スイッチにはコネクタ及び2種類のキーが付属. セキュリティ上の理由から、スペアキーを用意していません
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,000
税込¥3,300
7日以内出荷
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に
材質(本体)
ポリカーボネート
外径×高さH(Φmm×mm)
49.6×31.9
裏面
両面テープ
穴径(Φmm)
7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
直径が30~35mmのハンドルに適合。
乗用車だけでなく、トラックやフォークリフトなどさまざまな車種にも取り付けられます。
大きめのグリップで、軽い力でもスムーズにハンドルを回すことができ、運転疲労を軽減します。
ネジやクランプを利用してハンドルにしっかり固定できるため、短時間で装着が完了し、安定性も高い。
用途駐車場での幅寄せ・車庫入れ時に
付属品
滑り・傷防止パット
材質
本体:PVC、金属リング:鉄製(メッキ処理)、固定ネジ:鉄製
全長(mm)
94
色
カーボン
寸法(Φmm)
52(持ち手部)
取付け方法
1.取付リングをハンドルの運転の妨げにならない場所に取付してください。2.取付リングに、付属のナット・ワッシャーで確実に固定してください。※強く固定しすぎるとハンドルにキズが付く恐れがあります。
適合ハンドル
Φ30~35mm(直径)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品
両面テープ
セット内容
ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚
タイプ
(スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり
種類
ステルススイッチ
スイッチ
ON-OFF(自動戻り式)
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能温度範囲
-10~60℃
使用可能電力
DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
作動
(範囲)本体上面から約4mm以内
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
色(本体)
シルバー/黒
材質(本体)
アルミ
止ねじ
M4
適合規格
RoHS対応
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
色
黒
ねじサイズ
M4