エンジンチェーンソー ゼノアのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
199件の「エンジンチェーンソー ゼノア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「根切り チェンソー」、「丸山製作所 チェーンソー」、「チェーンソーメーカー」などの商品も取り扱っております。

GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg) 3.4 排気量(mL) 35.2 全長(cm) 30 燃料タンク容量(L) 0.25 スパークプラグ NGK CMR6H キャブレター ダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き) 全高(cm) 23 全幅(cm) 23.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
ピッチ 1/4" チェンタイプ H00 乾燥質量(kg) 2.6 全長(cm) 26.4 燃料タンク容量(L) 0.19 スパークプラグ NGK CMR6A 全高(cm) 21.5 全幅(cm) 21.7 オイルタンク容量(L) 0.17 排気量(cm3) 27
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
質量(kg) 本体乾燥:2.2 タイプ スパークプラグ:NGK CMR6A ピッチ 1/4" 速度 最大出力時のチェン:14.1(m/s) チェンタイプ H00 全長(cm) 27 燃料タンク容量(L) 0.17 全高(cm) 19 排気量 18.3cm3 全幅(cm) 19 オイルタンク容量(L) 0.16
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
質量(kg) 本体乾燥:2.2 タイプ スパークプラグ:NGK CMR6A ピッチ 1/4" 速度 最大出力時のチェン:14.1(m/s) チェンタイプ H00 全長(cm) 27 燃料タンク容量(L) 0.17 全高(cm) 19 排気量 18.3cm3 全幅(cm) 19 オイルタンク容量(L) 0.16
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

プロの定番、最上級プロソー。低速のねばり・加速がUP!
ストローク(mm) シリンダー/31.1 回転数(min-1[r.p.m]) クラッチ接続/3750 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 235×390×275 速度 アイドリング/2700rpm スパークプラグ NGK CMR7H
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&パワフルプロソー!ヒーティングハンドルタイプ。
質量(kg) 4.6 排気量(mL) 39.1
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!ヒーティングハンドル仕様。
ストローク(mm) 31.1 質量(kg) 4.7 排気量(mL) 43.1 全長(cm) 39 燃料タンク容量(L) 0.42 スパークプラグ NGK CMR7H 全高(cm) 27.5 全幅(cm) 23.5
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

大径木の伐採を余裕でこなすハイパワー。バー長は、45cm(18”)と50cm(20”)が選べます。造園関係や、林業のプロユーザーに最適な一台です。また、セミオートデコンプを搭載した「スーパーeスタート」で、快適に始動します。G5201HPはヒーティングハンドル仕様です。
質量(kg) 5.1 排気量(mL) 49.3
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
ピッチ 1/4" チェンタイプ H00 乾燥質量(kg) 本体:4.4 全長(cm) 39 燃料タンク容量(L) 0.42 チェンスピード(m/sec) 最大出力時:17.8 スパークプラグ NGK CMR7H 全高(cm) 27.5 長さ(inch) バー:16 全幅(cm) 23.5 バー(cm) 40 オイルタンク容量(L) 0.27 排気量(cm3) 39.1
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!
質量(kg) 4.5 排気量(mL) 43.1
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&パワフルプロソー!
質量(kg) 4.4 排気量(mL) 39.1
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

ゴールドの塗装した16インチのガイドバー付き。(ゴールドガイドバーは2020年限定。以降、標準のガイドバーとなります。)
バー全長(mm) 400 質量(kg) 4.2 タイプ スプロケットノーズバー 排気量(mL) 37.2 チェーン形式 25AP
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷

大径木の伐採を余裕でこなすハイパワー。バー長は、45cm(18”)と50cm(20”)が選べます。造園関係や、林業のプロユーザーに最適な一台です。また、セミオートデコンプを搭載した「スーパーeスタート」で、快適に始動します。
質量(kg) 5 排気量(mL) 49.3
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

Vベルト式減速駆動方式採用で大きなトルクを確保。切断時の抵抗による回転の低下が少ないので、粘質土や硬い土、太い根などでも切削作業がスムーズです。さらに、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備しているため、操作・運搬も簡単に行えます。三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られています。
質量(kg) 7.9 排気量(mL) 62
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

果樹の剪定、チェンソーアートなど用途は多彩!
質量(kg) 3.4 排気量(mL) 33.4 全長(cm) 38 燃料タンク容量(L) 0.27 スパークプラグ チャンピオン RCJ7Y キャブレター ダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き) 全高(cm) 25 全幅(cm) 23
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

パワフルな直接駆動式で、コンパクトな形状なため作業性が向上します。また、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備し、操作・運搬も簡単に行えます。さらに、三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られており、超硬チップ付きリムスプロケットで抜群の耐久性を誇ります。
質量(kg) 6.4 排気量(mL) 62 全長(cm) 41 燃料タンク容量(L) 0.67 スパークプラグ NGK BPM7A キャブレター ダイヤフラム式バタフライバルブ 全高(cm) 29 全幅(cm) 27
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

適合 25AP60E 適合機種 G2100T、G2200T、G2501、G2551、GZ2700T、GZ2800T タイプ スプロケットバー バー(cm) 25
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷

雑木の処理から薪づくりまで、幅広く使える農家向けのチェンソーです。お求めやすいジャストシリーズとして新登場し、軽量ながらクラストップの切れ味を誇ります。環境に対応したストラト・チャージド(R)エンジンを搭載しています。
タイプ スプロケットノーズバー チェンタイプ 25AP 乾燥質量(kg) 3.7 全長(cm) 42 燃料タンク容量(L) 0.3 スパークプラグ NGK CMR6H 全高(cm) 25.5 全幅(cm) 24 バー(cm) 40 オイルタンク容量(L) 0.2 排気量(cm3) 35.2
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)