- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- エンジンルーム スチーム洗浄のおすすめ人気ランキング
エンジンルーム スチーム洗浄のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「エンジンルーム スチーム洗浄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジン式高圧洗浄機」、「ポンプ式高圧洗浄機」、「高圧プランジャーポンプ」などの商品も取り扱っております。
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に
燃料タンク容量(L)
3.6
燃料
無鉛ガソリン
使用時間(時間)
最大約2(満タン時)
騒音値(dB)
94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×960×775
ホース長さ(m)
吐出10、吸入3、余水3
関連資料
専用部品(7.3MB)
取扱説明書
(5.9MB)
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容
トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色
イエロー
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×197×264
モーター出力(kW)
1
本体質量(kg)
3.7
最高圧力(MPa)
8
機能
クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)
330
給水温度(℃)
40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。
オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。
オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。
ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。
最高圧力(MPa)
3.5/3.5
型式
クリーン
電源(V)
単相100
起動形式
直入れ
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1430/1740
1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄口蹄疫対策搬入車輌の洗浄林業機械の洗浄
2018年トラスコ掲載ページ
9 0080
エンジン式なのでハイパワーで作業が早い
本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える
フルセット
自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc
燃料タンク容量(L)
3.6
燃料
無鉛ガソリン
使用時間(時間)
最大約2(満タン時)
最大圧力(MPa)
14
吸水量(L/min)
8
吐出水量(L/min)
8
吐出圧力(MPa)
14
最大出力(kW)
3.5
付属品
ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m)
騒音値(dB)
94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×480×505
質量(kg)
25
仕様
【ガン・ホース接続】ネジ式
ホース長さ(m)
【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3
ノズル
直射・扇状切替
関連資料
専用部品(7.4MB)
取扱説明書
(2.9MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
塗装業向けの本格プロ仕様。パワーで、耐久性で、真価を発揮。
ニーズに合わせてオプション多彩。
吸水量(L/min)
13
付属品
ストレーナー付吸水ホース(3m)と余水ホース(3m)
最大圧力(MPa(kg/cm2))
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄
2018年トラスコ掲載ページ
9 0081
高圧ホース(m)
20
コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機
コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属
水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途電源が無い場所で洗浄したい時に
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約60
最大圧力(MPa)
2.2
最大吐出水量(L/min)
2
給水方式
水道直結/自吸 50℃以下
電圧(V)
DC18
運転時間(分)
扇状約13、回転約14
付属品
18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン
騒音値(dB)
74
質量(kg)
1.9(バッテリー含む)
型式
(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー
アズワン品番
64-9482-16
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。
タイプ
静音モード付
周波数(Hz)
50/60共用
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
292×358×830
高圧ホース(m)
10
吸込全揚程(m)
(最高)1.0
水温(℃)
(許容)40以下
K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
セット内容
トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル
色
イエロー
タイプ
静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
538×293×303
モーター出力(kW)
1.25
最高圧力(MPa)
10
電源コード(m)
5
騒音値(dB)
63
機能
クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
防水性
IPX5
給水温度(℃)
40
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa)
2.2
吐出水量(L/min)
1.8
付属品
充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1
色
ホワイト
質量(g)
1800
使用温度範囲(℃)
0~40
定格電圧(V)
DC18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
884×82×243
連続使用時間(分)
15(強運転)/40(弱運転)
充電器出力
DC20V 2A
充電器入力
AC100V50/60Hz
充電時間(分)
70
充電池タイプ
定格電圧:DC18V/容量:2000mAh/使用温度:0~40度
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa)
(標準/静音)5.5/3.0
最大吐出水量(L/min)
6.3
最高許容圧力(MPa)
8
質量(kg)
6.7
作業量(目安)
(標準/静音)15分/34分
吸込全揚程(m)
最高1
吐出圧力(MPa)
常用:(標準/静音)5.5/4
水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に
付属品
ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン
質量(kg)
33.2
タイプ
ネジ接続式ガン、水道直結OK
燃料
無鉛ガソリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×594×957
ホース長さ(m)
吸水3、吐出8
吐出圧力(MPa)
17
燃料タンク容量(L)
3.6
エンジンタイプ
工進4サイクル(K210 ) 212CC
スパークプラグ
F6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)
吸水量(L/min)
10
最大出力(kW)
4.2
使用時間(時間)
最大約2(満タン時)
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。
最大吐出圧力(MPa)
12
常用吐出圧力(MPa)
10
最大吐出量(L/h)
420
吐出水量(L/h)
常用:360
付属品
ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン
材質
金属
本体質量(kg)
16.4
燃料タンク容量(L)
1.5
水温(℃)
許容:40
排気量(cc)
エンジン:87
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
吐出圧力(MPa)
7.8
吐出水量(L/min)
12
仕様
エンジン式冷水タイプ
幅(mm)
770
質量(kg)
30
高さ(mm)
790
奥行(mm)
439
能力
(洗管)~Φ110mm(洗管ホースは別売)
エンジン出力(W)
2100
給水方式
自吸式
距離
(高圧ホース最長)100m
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる!
スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など
吐出圧力(MPa)
7
吐出水量(L/min)
5
仕様
ガン高圧ホース5m
トラスコ品番
409-7084
質量(kg)
6.2
電流(A)
12.5
電源(V)
単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
2.5
絶縁方式
二重絶縁
給水方式
水道
使用水温(℃)
40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
221×387×404
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。
大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
セット内容
高圧ホース10m(3/8)、吸水ホース(1/2)、余水ホース(1/4)、洗浄ノズル
幅(mm)
560
高さ(mm)
750
奥行(mm)
950
給水方式
自吸式
ポンプ
3連プランジャー式
吸込全揚程(m)
2.7
100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 C は、ハンドルをコンパクトに収納でき、場所をとりません。 トリガーガンは握れいやすい設計で疲れにくく、ストレスを軽減してくれます。パワーノズルは強力で汚れをしっかり落とすことができます。洗浄剤散布用ノズルが標準装備されており、ダイレクトコネクターがセットになっています。
また業務用ゆえの高い耐久性を誇り、本体カバーは耐衝撃性プラスチックを採用、モーターとポンプを厳しい環境から保護します。各所に金属製の部品も使われており、ポンプをはじめ主要部品も高耐久性です。
仕様
冷水タイプ
質量(kg)
19
電源
単相100V
コード長さ(m)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×360×925
給水方式
水道直結タイプ