エンチョーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
228件の「エンチョー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 チェンソー」、「砂利」、「万力 小型」などの商品も取り扱っております。
チェンタイプ 91PX-52E 燃料タンク容量(L) 0.24 オイルタンク(L) 0.16 バー(cm) 35
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

環境に優しいECOエンジン。 独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。 スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。 エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm) (ガイドバー)350/14インチ スパークプラグ CJ-8Y 付属品 プラグレンチ 質量(kg) 3.4 タンク容量(L) 燃料/0.24、オイル/0.18 排気量(mL) 30 使用燃料 25:1混合燃料 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×230×241 エンジン形式 2サイクルエンジン 始動方式 Rスタート(リコイル方式) チェーン形式 91PX-52E
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

チェンタイプ 91PX-40E 燃料タンク容量(L) 0.24 オイルタンク(L) 0.16 バー(cm) 25
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 排気量(mL) 30.1 質量(kg) (本体)3.4、(全装備)4.0 付属品 プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番 419-8514 使用燃料 混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能 簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L) 0.25 オイルタンク(L) 0.15 点火方式 電子制御 キャブレター ダイヤフラム式 給油方式 自動給油式 点火プラグ NGK BPM8Y 振動3軸合成値(m/s2) 4.2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定 材質 樹脂/スチール 使用燃料 潤滑油混合ガソリン エンジンタイプ 空冷2サイクルガソリンエンジン 始動方式 リコイルスターター(ダンパー付き) 給油方式 自動 保証期間 1年 点火プラグ NGK BPMR7A
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェンタイプ 91PX-52E 燃料タンク容量(L) 0.24 オイルタンク(L) 0.16 バー(cm) 35
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

チェンタイプ 91PX-52E 燃料タンク容量(L) 0.25 オイルタンク(L) 0.26 バー(cm) 35
1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷

GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg) 3.4 排気量(mL) 35.2 全長(cm) 30 燃料タンク容量(L) 0.25 スパークプラグ NGK CMR6H キャブレター ダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き) 全高(cm) 23 全幅(cm) 23.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

点火プラグ NGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可) 使用燃料 潤滑油混合ガソリン 始動方式 リコイルスターター 給油方式 自動給油式 混合比 25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル) エンジン型式 単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL) 25 質量(kg) 2.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×201×196 使用燃料 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 機能 チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構 燃料タンク容量(L) 0.19 スパークプラグ CMR7H 始動方式 Softスタート 振動3軸合成値(m/s2) 4 オイル量(L) 0.14
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リサーキュレーターエンジンで低燃費・環境に優しい。 エンジン始動が簡単なBIG-M Rスタート。 大型バンパーガード・自動慣性ブレーキで高い安全性。 サイドアクセスオイルアジャスター。 チェーン張りが簡単なインテズバー。 パワーシャープ対応ガイドバー。
寸法(mm) ガイドバーサイズ:350mm(14インチ) 点火プラグ CJ-6Y 適合 チェーンソー刃:91PX-52E 燃料 2サイクル混合燃料(25:1混合) 排気量(mL) 34.9 燃料タンク容量(L) 0.34 オイルタンク(L) 0.3 エンジン形式 環境対応2サイクルエンジン 始動方式 Rスタート
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

丸山製作所チェンソー
マジかるスタート。手軽な枝打ち作業から、本格作業用までラインナップ!・簡単なオイル調整・ハイブリット防振・オートオイルポンプ・フルオートブレーキ
ガイドバー種類 スプロケットノーズカバー
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグ チャンピオン RCJ7Y 質量(kg) 5.1 排気量(mL) 38.2 チェーン形式 3/8[91PX]、52コマ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

チェンタイプ 91PX-57E 燃料タンク容量(L) 0.25 オイルタンク(L) 0.26 バー(cm) 40
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

エンジンチェンソーと変わらないタフさで、広葉樹などの堅木も確実に鋸断 50Vハイパワーバッテリー 低振動・低騒音・排ガスゼロ 本体のみ(バッテリー、充電器なし)
振動3軸合成値(m/s2) 2.9 オイルタンク(L) 0.37 乾燥質量(kg) 2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 472×219×262 商品タイプ 本体のみ(バッテリー、充電器なし) モーター DCブラシレスモーター ガイドバー種類 ハードノーズバー ガイドバー長さ(mm) 350 チェーン形式 25AP76E 1充電当たりの作業量 およそ71カット(杉丸太Φ200mm) 適合バッテリー 50Vリチウムイオンバッテリー2P スロットル方式 ロックアウト付トリガー 仕様 チェンオイル:やまびこ純正チェンオイル
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 386×233×271 乾燥質量(kg) 3.7 燃料タンク容量(L) 0.28 点火方式 フライホイールマグネト 始動方式 softスタート 点火プラグ NGK BPMR8Y エンジン総排気量(cm3) 34.4 振動3軸合成値(m/s2) 5 オイルタンク容量(L) 0.23
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンチェーンソー
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 切断有効長さ(mm) 350 点火プラグ NGK BPM8Y 付属品 プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番 419-8522 質量(kg) (本体)3.6、(全装備)4.2 排気量(mL) 30.1 使用燃料 混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能 簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L) 0.25 オイルタンク(L) 0.15 点火方式 電子制御 キャブレター ダイヤフラム式 給油方式 自動給油式 チェーン形式 91PX-52 振動3軸合成値(m/s2) 6.4
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品 チェーンカバー、チェーンオイル チェーンスピード(m/s)[m/分] 8 [480] チェーン形式 80TXL-26E オイルタンク容量(mL) 55 ガイドバー長さ(mm) 100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンチェーンソー
【排出ガス自主2次規制適合品】低木の伐採や選定、丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 排気量(mL) 34 質量(kg) (本体)4.0、(全装備)4.6 付属品 プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番 419-8531 使用燃料 混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能 簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L) 0.25 オイルタンク(L) 0.26 点火方式 電子制御 キャブレター ダイヤフラム式 給油方式 自動給油式 点火プラグ NGK BPM8Y 振動3軸合成値(m/s2) 4.6
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷