- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- エンドボールのおすすめ人気ランキング
エンドボールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,369件の「エンドボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールジョイント」、「ボールエンド」、「ロッドエンド」などの商品も取り扱っております。
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304
ボール径(Φmm)
47
ねじ山
W3/4×10
関連資料
寸法図(0.04MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質
ホルダ/高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。
すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別
無給油タイプ
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質
本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプ
めねじ
面取寸法r1(mm)
0.3
表面処理(本体)
亜鉛めっき
ねじ方向
右ねじ
給油タイプ
無給油式
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
ボールの材料は自己潤滑性素材です。
メンテナンスが不要です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)
-30~80
色(本体)
ブラック
色(ボール)
アイボリー
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質
ホルダ/高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ
左ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ
右ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ
右ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様
1N≒0.102Kgf
材質(本体)
特殊亜鉛ダイガスト合金
備考
グリース封入品です。
ねじ方向
右ねじ
ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。
材質
マグネット:ネオジム磁石。ボール部:スチール。本体:真鍮
材質(本体)
S45C
表面処理
(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻
仕様
スイベル角/9°
エスコ品番
EA948DM-2
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
10.5
寸法C(mm)
13
材質(ボール)
SUJ2
寸法E
M8
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。
材質
ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
許容傾斜角度(°)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械組み立て部品として
ねじ
インサートなし
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質
超硬
刃数
2
被削材
HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛
表面処理
TiAlNコーティング
硬度HRC(刃部)
15~40
ねじれ角(°)
30
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質
クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)
亜鉛クロメート
タイプ
めねじ付き
材質(ブッシュ)
特殊銅合金
ねじ方向
右ねじ
給油タイプ
無給油式
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。
ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向
右ねじ
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1セット
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷