エンドミル チタンコートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
124件の「エンドミル チタンコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トリマー用エンドミル」、「エンドミル φ30」、「エンドミル φ20」などの商品も取り扱っております。
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用 形状 スクエア 刃先形状 ピンカド 材質 高級粉末ハイス(KHA S) 被削材 炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃数 4 ねじれ角(°) 30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数 4 表面処理 G(TiN)コーティング ねじれ角 標準 公差(mm) +0.020~0
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃先形状 刃先ギャッシュ当て 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力 2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用 刃数 4 材質 コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状 スクエア 刃先形状 ピンカド ねじれ角(°) 30
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質 超硬合金 刃数 4 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ピンカドタイプ 表面処理 TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 最大穴あけ能力 2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質 超硬合金 刃先形状 ギャッシュ当て 刃数 4 ねじれ角(°) 45 刃径公差(mm) 0~-0.02 被削材 一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 表面処理 TiAlN
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理 TiNコーティング コーナー形状 ピンカド 公差(mm) 0~+0.030 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃数 4 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 表面処理 TiAIN 最大穴あけ能力 2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数 4 表面処理 G(TiN)コーティング ねじれ角 標準 公差(mm) +0.025~0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数 4 材質 超硬合金(CARBIDE) 表面処理 WXLコート ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。 刃数 4 被削材 炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角 30° 首角γ(°) 9 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質 コバルトハイス(高速度鋼) 刃数 4 刃径公差(mm) 0~+0.03 シャンク径公差(mm) h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数 4 表面処理 G(TiN)コーティング ねじれ角 標準
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途側面切削 仕様 中仕上げ・仕上加工 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 4 シャンク径公差(mm) h7 刃径公差(mm) +0.03~0
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数 4 表面処理 ノンコート ねじれ角 標準 シャンク径公差(mm) h7
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質 超硬合金 刃先形状 刃先ピンカドタイプ 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ピンカドタイプ 表面処理 TiAlN 最大穴あけ能力 2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 刃数 4 表面処理 SG(TiCN)コート ねじれ角 標準
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状 スクエア 刃数 4 被削材 炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先 ピンカド ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~+0.020
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(HSS-Co) 刃数 2 表面処理 ホモ処理 コーナー形状 ピンカド ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎ 刃径公差(mm) 0~-0.03 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用 刃数 2 材質 高級粉末ハイス(KHA S) 形状 スクエア 被削材 炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理 バイオレットコーティング 刃先形状 ピンカド ねじれ角(°) 30
1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)