エンドミル 40mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,041件の「エンドミル 40mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「座ぐり用エンドミル」、「エンドミル φ30」、「エンドミル φ20」などの商品も取り扱っております。
良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途アルミ用。 材質 超硬合金(ドイツ母材) 刃数 3 被削材 HRC50以下 アルミ系統 公差(mm) (刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°) 40
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角 標準 シャンク径公差 h7 外径公差(mm) ±0.1 刃径公差(mm) ±0.1
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質 超硬合金 刃数 4 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ピンカドタイプ 表面処理 TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 最大穴あけ能力 2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。 材質 超硬 刃数 4 ねじれ角(°) 40 適合被削材種 炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○ 刃径公差(mm) +0/-0.1 シャンク径公差 h6 表面処理 AlTiBN 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理 TiNコーティング コーナー形状 ピンカド 公差(mm) 0~+0.030 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

不等分割・不等リードの採用でビビリにくく、安定切削が可能です。最適な溝形状でスムーズな切りくず排出を実現しました。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。 刃数 4 材質 超硬合金(Carbide) 表面処理 OCコート
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 シャンク径公差(mm) h6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用 刃数 4 材質 コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状 スクエア 刃先形状 ピンカド ねじれ角(°) 30
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質 超硬合金(ドイツ母材) 刃数 3 被削材 HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理 TiAlN 公差(mm) (刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°) 35
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数 4 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~+0.03
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃先形状 刃先ギャッシュ当て 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力 2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質 コバルトハイス(高速度鋼) 刃数 4 刃径公差(mm) 0~+0.03 シャンク径公差(mm) h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数 2 仕様 中仕上げ・仕上加工 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) h7 刃径公差(mm) 0~-0.03
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質 MG(超微粒子超硬合金) 刃数 3枚刃 被削材 アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど ねじれ角(°) 45 表面処理 ノンコート
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃径(Φmm) 40 刃長(mm) 65 全長(mm) 165 シャンク径(Φmm) 32 刃数 2 仕様 中仕上げ・仕上加工 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) h7 刃径公差(mm) 0~-0.03
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷