エンドミル 6枚刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
319件の「エンドミル 6枚刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高硬度鋼用超硬」、「ラフィングエンドミル ロング刃」、「日立ツール NKエンドミル」などの商品も取り扱っております。
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質 超硬合金(ドイツ母材) 刃数 6 被削材 HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理 TiAlN 公差(mm) (刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°) 45
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先進的溝形状。 偏芯逃げ角の採用、センターカット。 抜群の横引き破壊強度。
用途炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。 コーティング AlTin 刃径公差(mm) +0/-0.05
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

刃長は2Dタイプと3Dタイプをラインナップ。 加工に合わせた工具選定が可能。
材質 超微粒子超硬合金 刃数 6 表面処理 無限コーティングプレミアム 加工可能硬度 ~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°) 45
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
材質 極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数 6 表面処理 SA(TiAlN)コーティング 公差(mm) 0~-0.03 ねじれ角(°) 45
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現 特殊コートにより、耐摩耗性UP 高硬度鋼の加工もOK 全サイズ6枚刃採用
材質 超微粒子超硬 表面処理 S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv) ねじれ角(°) 45 加工内容 側面加工
1本ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質 超硬 刃数 6 表面処理 TiAlN コーティング ねじれ角(°) 45 適合被削材種 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質 超硬 刃数 6 表面処理 TiAlN コーティング ねじれ角(°) 45 適合被削材種 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕上げ向け6枚刃仕様です。高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減され、長寿命を達成します。
材質 超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃数 6 被削材 炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金 表面処理 HP213コーティング ねじれ角(°) 39/41
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質 超硬合金(ドイツ母材) 刃数 6 被削材 HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 公差(mm) (刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°) 45
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途側面切削 仕様 中仕上げ加工・仕上げ加工 材質 超硬合金(CARBIDE) 表面処理 Cコート ねじれ角(°) 52 シャンク径公差(mm) h6
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
刃数 6 材質 超微粒子超硬合金 表面処理 無限コーティングプレミアム 加工可能硬度 ~65HRCまで加工可能 コーナー形状 ラジアス ねじれ角(°) 45
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
材質 極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数 6 表面処理 SAコーティング 公差(mm) 0~-0.03 ねじれ角(°) 45
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GSハードコートにより高硬度材の超高速加工に最適です。
材質 超硬合金 表面処理 GS(TiAlN)コート ねじれ角 強ねじれ シャンク径公差(mm) h6
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃高硬度用エンドミル
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
寸法Z(mm) 6 コーティング TiSiN ねじれ角(°) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(HS-Co) 刃数 6 シャンク径(Φmm) 50.8 刃径(Φmm) 50 ねじれ角(°) 30 外径許容差(mm) +0.05~0
1本
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル 非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応 一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適 倒れの少ない精密仕上げ加工 抜群のコストパフォーマンス
刃数 6/8枚刃 表面処理 TiSi 刃先形状 ギャッシュランド ねじれ角 50° シャンク径公差 h6
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

60HRCを超える焼入材の高速・高能率加工ができます。溝や側面の仕上げ加工に適しています。
材質 超硬合金 表面処理 Xs(TiAIN)コート ねじれ角 強ねじれ シャンク径公差(mm) h6
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質 超硬合金 刃数 4 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ピンカドタイプ 表面処理 TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 最大穴あけ能力 2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)