エーモン フットライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
89件の「エーモン フットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダミーセキュリティー led」、「エーモン LED」、「フットライト」などの商品も取り扱っております。
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。 付属品 専用レンズカバー・両面テープ 材質 本体/ABS。レンズ/アクリル。コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材) 定格電圧(V) 12 コード長さ(mm) 200 消費電流(mA) 20 コード 太さ/0.2sq相当 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) レンズカバー/30×19.5×8
1セット
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm) 300(0.2sq) 消費電流(mA) 20(1個あたり) 定格電圧(V) 12
1パック(2個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V) DC12 サイズ Φ5(拡散砲弾型レンズ) 消費電流(mA) 14
1パック(2個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDの光りをやわらかく、純正風にインストール。高拡散乳白レンズを使用したスリムサイズのレンズカバー。3連フラットLED専用(RGB3連フラットLED対応)。両面テープ付。
材質 ABS 寸法(mm) 53×22×13 使用温度範囲(℃) -20~60
1個
379 税込417
当日出荷

ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色 仕様 DC12V車専用、LED6灯 消費電流(mA) 70 コード長さ(cm) 30 太さ(sq) (コード)0.2相当
1個
1,598 税込1,758
欠品中

薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。 付属品 両面テープ 材質 コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材) 定格電圧(V) 12 コード長さ(mm) 200 消費電流(mA) 60 コード 太さ/0.2sq相当
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V) 12 コード長さ(m) 1 太さ(sq) 0.2
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様 DC12V車専用、LED14灯 セット内容 面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚 厚さ(mm) 2.5 寸法(mm) (LED)45×16 消費電流(mA) 90 コード長さ(cm) 20 太さ(sq) (コード)0.2相当
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品 両面テープ セット内容 ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚 タイプ (スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり 種類 ステルススイッチ スイッチ ON-OFF(自動戻り式) コード長さ(mm) 300 コード 0.2sq相当 使用可能温度範囲 -10~60℃ 使用可能電力 DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可 作動 (範囲)本体上面から約4mm以内
1個
999 税込1,099
当日出荷

明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様 DC12V車専用、防水 セット内容 防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚 寸法(Φmm) (LED)15 消費電流(mA) 20 コード 60cm×0.2sq相当 取付穴径(Φmm) (マウント)17 取付板厚(mm) MAX3 防水保護等級 IPX6相当
1セット
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V) 12 コード長さ(mm) 1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品 外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ 適合 (コード)0.12~0.2sq スイッチ ON-OFF 出力 DC12V120mA(MAX) 使用可能温度範囲 -10~60℃ 使用可能電力 MAX120mA以下
1個
799 税込879
当日出荷

カンタン取り付け(両面テープ付き)
用途開閉に合わせて磁石の力で電装品をON/OFF スイッチ ON-OFF
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 36×21×13 種類 プッシュスイッチ スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 300 コード 0.2sq相当 使用可能電力 DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に 種類 プッシュスイッチ スイッチ PUSH-ON(自動戻り式) コード長さ(mm) 150 コード コード:AVS0.5sq相当
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。マウスのようなクリック感のある押し心地。貼るスイッチ(両面テープ付)
付属品 両面テープ スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 約300 発光色 ブルー コード コード:0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・1A以下※DC24V使用不可
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類 プッシュスイッチ タイプ (スイッチ)ON⇔OFF スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 300 コード 0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 スイッチ ON-OFF 種類 ロッカースイッチ 付属品 ダイオード(1A仕様) ブラック タイプ ON時照光・常時照光が選べる 適合板厚(mm) 1~3 発光色 アイスブルー 使用可能電力 DC12V・15A以下※DC24V車使用不可 取付穴径(Φmm) 20 取付穴寸法(mm) 約20Φ
1個
599 税込659
当日出荷

スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFに スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 150
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)