エーモン led スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「エーモン led スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 スイッチ」、「エーモン スイッチ」、「エーモン LED」などの商品も取り扱っております。
穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 36×21×13 種類 プッシュスイッチ スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 300 コード 0.2sq相当 使用可能電力 DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類 プッシュスイッチ タイプ (スイッチ)ON⇔OFF スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 300 コード 0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 スイッチ ON-OFF 種類 ロッカースイッチ 付属品 ダイオード(1A仕様) ブラック タイプ ON時照光・常時照光が選べる 適合板厚(mm) 1~3 発光色 アイスブルー 使用可能電力 DC12V・15A以下※DC24V車使用不可 取付穴径(Φmm) 20 取付穴寸法(mm) 約20Φ
1個
599 税込659
当日出荷

LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品 外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ 適合 (コード)0.12~0.2sq スイッチ ON-OFF 出力 DC12V120mA(MAX) 使用可能温度範囲 -10~60℃ 使用可能電力 MAX120mA以下
1個
799 税込879
当日出荷

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途トヨタ・ダイハツ車用 スイッチ ON-OFF タイプ 純正交換タイプ コード長さ(mm) 約300 発光色 ホワイト コード コード:0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種 トヨタ・ダイハツ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途トヨタ車用 スイッチ ON-OFF タイプ 純正交換タイプ コード長さ(mm) 約300 発光色 ホワイト コード コード:0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種 トヨタ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 付属品 - ブラック タイプ 非照光 スイッチ ON-OFF 発光色 - 使用可能電力 DC12V・20A以下。DC24V・10A位以下 種類 ロッカースイッチ 適合板厚(mm) 1~4 取付穴径(Φmm) 12 適合端子 平型端子(メス)250型
1個
399 税込439
当日出荷

スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に 種類 プッシュスイッチ スイッチ PUSH-ON(自動戻り式) コード長さ(mm) 150 コード コード:AVS0.5sq相当
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFに スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 150
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなON-OFFスイッチです。
用途電装品のON-OFFに。 タイプ 差込式 種類 トグルスイッチ スイッチ ON-OFF 取付穴径(Φmm) 12 適合端子 平型端子(メス)250型
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途スズキ車用 スイッチ ON-OFF タイプ 純正交換タイプ コード長さ(mm) 約300 コード コード:0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種 スズキ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ
海外規格認定品です。C-US UL、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 突入電流100Aタイプです。 RoHS対応品
端子形状 タブTAB#187(t=0.8) 絶縁抵抗(MΩ) (最小)100(DC500V) 使用温度範囲(℃) -25~85 規格 UL、SEMKO シリーズ SLE210K 定格電圧(V) AC125/250 フレーム色 文字色 電流容量(A) 10 保存温度範囲(℃) -40~85 遮断電流(A) 10 定格抵抗負荷電流(A) (力率1)AC125/250V:10 定格誘導負荷電流(A) 突入(力率0.6):(AC125/250V)100/60、遮断(力率0.9):(AC125/250V)10/10 スイッチ特性 ON-OFF パネル取付方式 スナップイン RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500 作動力 3.92~12.7N 最大接触抵抗(mΩ) 20 電気的寿命(万回) 突入電流100A:0.5、60A:1
1個ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体がコードまで防水保護されたトグルスイッチ 作業灯やLED動作に使いやすいON-OFF仕様
用途エンジンルームなど水のかかる箇所で使える 種類 トグルスイッチ スイッチ ON-OFF 適合板厚(mm) 0.5~2.0 コード 1.25sq相当-約180mm 使用可能電力 DC12V車/10A以下、DC24V車/5A以下 取付穴径(Φmm) 12 防水性 IPX4相当(※水没する箇所や大量に水のかかる箇所での使用はできません)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

回路 SPST(2P) スイッチ特性 ON-OFF 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1500V 1分間 取付板厚(mm) 1~2.5 電流容量 5A125V.AC 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途日産車用 スイッチ ON-OFF タイプ 純正交換タイプ コード長さ(mm) 約300 コード コード:0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
999 税込1,099
当日出荷

ON-OFFできるスイッチ付き 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計 インジケータLED付き
コード 0.5sq相当×約1m 使用可能電力 DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様 ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付 材質 本体/ポリカーボネート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カンタン取り付け(両面テープ付き)
用途開閉に合わせて磁石の力で電装品をON/OFF スイッチ ON-OFF
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

後続車に危険を伝える高輝度フラッシュ 緊急時でもサッと取り出してサッと設置できる
仕様 (底面)マグネット付き 材質 (本体)ABS、(レンズ/レンズカバー)PC、(スイッチ)PP、(スポンジ)ウレタンフォーム、(防水カバー)シリコン 発光色 赤・緑(交互点滅発光) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×65×123 使用電池 単4アルカリ乾電池×4本(別売) 連続点灯時間 約2時間 LED 3W×3灯(赤2灯・緑1灯)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

【非常信号灯】。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。有効期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間約200m先から視認可能(乾電池の残量や道路環境により距離は異なります)。連続使用約8時間(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。煙が出ないのでトンネル内でも使用可能です。発火しないので火気厳禁の場所でも使えます。雨天時でも使えます。【懐中電灯】。暗所での避難や車両の点検に便利な白色LED。懐中電灯と非常信号灯がスイッチ一つで簡単に切り替えできる。緊急時のエンジンルームやタイヤ周りの確認など、実使用に特化した広範囲均一発光。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。懐中電灯6時間連続点灯後でも、非常信号灯として3時間以上使用可能(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。高拡散レンズを採用する事によりLEDの光を均一に拡散し、ムラのない光を遠くまで飛ばします。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。※スイッチの操作感は、同乗者(特にお子様)による誤操作、いたずら防止や抑制を目的として固めに設定しております。底面のマグネットにより車両のボディに取り付け可能。(車内からでも設置ができる)※後続車から視認されやすい平らな箇所に設置してください。※車両側面には設置しないでください。※樹脂・アルミ・カーボンなどの素材にはマグネットによる設置はできません。車検対応・国土交通省保安基準適合品・保安基準改定 内部突起(UN-R21)規定適合品・防滴仕様IPX3相当
用途緊急停車時の二次的事故防止に。 種類 非常信号灯(懐中電灯付) LED 高輝度赤色LED9個搭載/高輝度白色パワーLED1個搭載 連続使用時間 非常信号灯/約8時間、懐中電灯/約6時間、懐中電灯として約6時間連続点灯後でも非常信号灯として3時間以上使用可能。(新品アルカリ乾電池を使用した場合) 使用乾電池 単4アルカリ乾電池×2本(別売)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷