- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 出荷・包装資材
- オアシスのおすすめ人気ランキング
オアシスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新150件の「オアシス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オアシス 園芸」、「園芸 保水材」、「アクアフォーム」などの商品も取り扱っております。
フラワーアレンジメントには欠かせない吸水フォームです。 オアシスは世界のトップフローリストが使用する信頼のブランドです。※生花用ブリックとは、吸水させて使用することを目的とした製品で、通常サイズ(1個約45g)のものは、約2リットルの水を吸水します。
材質
フェノール樹脂
材質
フェノール樹脂
寸法(cm)
ブロックサイズ:23×11×7.8
どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。
食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
種別
A型シリカゲル
pH値
4.5
吸湿度(%)
(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
鹿児島県産ゴボウを使用。皮・身を水洗い、火入れ、焙煎加工し粉砕。食物繊維が凝縮されたお茶に仕上がっております。
容量(mL)
500
シリーズ
茶匠伝説
容器
ペットボトル
本数
24
1箱(500mL×24本)
¥2,998
税込¥3,238
8日以内出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
天然由来原料配合の香料、植物由来の原料を使用し、容器には再生可能なバイオマス資源(植物由来)が原料のバイオPEを使用。人にも地球にもやさしく安全であり、持続可能な環境対応商品に生まれ変わりました。
太陽の光を一心に浴びた鮮やかなパッションフルーツと、美しい水で満たされたオアシスを思わせるアクアノートをトップに。ミドルはスズランとカモミールが優しく香ります。ラストはムスクとシダーウッドで少し大人な印象に。
適量を手にとり、お肌に塗ってください。
香り
ケリーダテレーザ
1個
¥900
税込¥990
10日以内出荷
適度な硬さとホールド力があり、造花・ドライ・プリザーブド用のフローラルドライスポンジです。
用途造花・ドライフラワー・プリザーブドフラワー用スポンジ。
材質
フェノール樹脂
色
ブラウン
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
材質
フェノール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×11×8
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
塗り面積(m2)
0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21×21×131
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
みずみずしい髪は、呼吸しています。
パサついた髪をみずみずしくするには、どうしたらいいでしょう?
答えは簡単。髪に水分を補給して、しっかり保湿すればよいのです。
ただ忘れてはいけないのが水分量(アクアバランス)のコントロール。
「アクアモイスチュア」は、髪に空気を取り込んでアクアバランスをととのえ、理想的な水分量に近づけます。
使ったその場でみずみずしさが実感できて、軽やかな仕上がり。
その手ざわりは、きっとあなたの指先を虜にします。
1個(230g)
¥4,690
税込¥5,159
5日以内出荷
マット仕上げのシンプルな鉢カバー。さまざまな植物に合わせやすい、落ち着いた色合い。同色同デザインでサイズ違いもございます。
※室内用鉢カバー。
用途鉢カバー
材質
セラミック
赤玉土などの鉱物質の土が根をしっかりと支え、オリーブの好むカルシウム成分を多く配合しています。
吸水ポリマーを土に混ぜ合わせることで水やり後150~200倍に吸収し土の乾燥に伴い水を徐々に土に戻します。水やり回数が軽減でき、節水に役立ちます。土1Lに対して1g混ぜるだけです。
用途土の水分補給
付属品
計量スプーン(約3g)。
材質
高分子吸水ポリマー。園芸用品 散水用品 保水材
保水率(%)
水を150~200倍に吸収。
使用量
目安:園芸用土1リットルに対し1グラム。
培養時間
土50L分。
1個
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
日本アトピー協会の登録部門商品です。
不純物ゼロの純水を特許製法で改質しました。薬剤を一切使用することなく表面張力を緩めることに成功。
成分は水(低酸素弱酸性純水)100%です。
用途ミスト状化粧水
1個(200g)
¥2,690
税込¥2,959
3日以内出荷
安心・安全の香料・着色料・アルコール・防腐剤一切不使用。水分と酸素がダイレクトにお肌に浸透することで、潤いを与えてくれるだけでなくいろいろな場面での効果が期待できます。
用途お肌の乾燥が気になる時に。
成分
水、酸素、窒素、防腐剤不使用、無着色、無香料、アルコールフリー
タイプ
スプレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1ケース(60mL×48本)
¥40,800
税込¥44,880
6日以内出荷
たっぷりのお水をすばやく給水し、しっかりと保水するアクアフォームプロのフローリストが使用する高品質のお花にやさしいフローラル給水スポンジです。器にあわせて適当な形に切ってご使用下さい。
用途切花、アレンジフラワー、プリザーブドフラワー用スポンジ。
適合作物
切花、アレンジフラワー、プリザーブドフラワー
材質
フェノール樹脂
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×110×80
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。
種類
スポンジ
材質
ポリウレタン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
発泡ウレタンを手軽にダイレクト施工!
ノズル吐出、ガン吐出両用デュアル吐出方式。
あらゆる断熱材施工の断熱補助に最適です。
複雑な凹凸部や細かな隙間充填も可能です。
異種材料の接着や固定に使用できます。
用途配管周り、コンセント周り、サッシ周りに。
断熱・気密・結露防止・充填・造形・接着・保温保冷・固定・防音・補強・浮力保持などの用途にお使いいただけます。
ガスの種類
LPG+DME(ノンフロン)
主成分
ジフェニルメタンジイソシアネート
発泡体積(L)
約40~50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
470mL
硬化時間
40分程で内部硬化(完全硬化は24時間後)
危険物の性状
非水溶性
北欧のツンドラ地帯でとれる苔を丁寧にプリザーブド加工しています。有害物質は一切使用しておりません。