- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- オイルジョッキ ノズル径のおすすめ人気ランキング
オイルジョッキ ノズル径のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「オイルジョッキ ノズル径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルジョッキ ノズル」、「オイルジョッキ 細口」、「オイルジョッキ1l」などの商品も取り扱っております。
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。
フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)
5
仕様
スペアノズルセットEA991BC-27
エスコ品番
EA991BC-25
材質
ポリエチレン
質量(g)
394
ノズル長(mm)
230
危険物の類別
非危険物
先端ノズル径(Φmm)
18
目盛単位(mL)
1000
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等
仕様
中栓付、先端キャップ付
材質
ポリエチレン(PE)
寸法L(mm)
230
目盛
あり
色(フタ)
黒
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)
18
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
関連資料
耐薬データ(3.8MB)
ノズル(全長230mm)が自在に曲がるので注入しやすくなっています。ノズルキャップには、異物混入を防ぐ網付。
材質
PE
危険物の類別
非危険物
寸法D'(mm)
30
最高目盛まで液を入れても注入口まで余裕があるのでこぼれにくく安心。
太くて握りやすい取っ手なので、安定して注入可能。
材質
ポリエチレン
色
白
タイプ
フタなし・ロングノズル
口径(Φ)
18
ノズル長(mm)
500
フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
容量(L)
5
セット内容
ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)
材質
ポリエチレン
全高(mm)
357
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×200×357
底径(Φmm)
205
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)
5
エスコ品番
EA991BC-500A
材質
ポリエチレン
質量(g)
440
目盛
1Lを下限として0.5Lずつ5Lまで
ノズル長(mm)
320
危険物の類別
非危険物
特性
耐油、耐酸性
先端ノズル径(Φmm)
13
1個
¥4,720
税込¥5,192
当日出荷
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)
1
エスコ品番
EA991BC-100A
材質
ポリエチレン
質量(g)
131
目盛
0.25Lを下限として0.5、0.75、1L
ノズル長(mm)
160
危険物の類別
非危険物
特性
耐油、耐酸性
先端ノズル径(Φmm)
13
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
オイルなど液体の移し替えに適しています。
付属品
こし網
容量(L)
1
本体寸法(mm)
275×114×250
ノズル長(mm)
140
先端ノズル径(Φmm)
13
質量(g)
185
危険物の類別
非危険物
1本
¥328
税込¥361
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)
5
1目盛(mL)
1Lまで100単位、1L以上は500単位
ノズル長(mm)
180
ノズル外径(Φmm)
20
ノズル内径(Φmm)
13
危険物の類別
非危険物
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
ノズル長(mm)
180
容量(L)
2
瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のロングノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途ノズルの交換等
仕様
先端キャップ付、収納ホルダー付
適合
0150、0151、0152、0153、0154
材質
PE
寸法L(mm)
500
ノズル長(mm)
500
メモリー
なし
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)
22
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
1セット
¥529
税込¥582
当日出荷
最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L)
5
付属品
専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×200×357
ノズル長(mm)
200
メモリー
あり
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
材質
(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP
寸法(mm)
(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7
容量(mL)
1200
質量(g)
240
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)
外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)
530
セット内容
オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。
フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)
1
仕様
スペアノズルセットEA991BC-27
エスコ品番
EA991BC-21
材質
ポリエチレン
質量(g)
136
ノズル長(mm)
230
危険物の類別
非危険物
先端ノズル径(Φmm)
18
目盛単位(mL)
100
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
GC-1・2用ノズルキャップ付です。
寸法(mm)
H220×W31×D31
質量(g)
12
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。
フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)
2
仕様
スペアノズルセットEA991BC-27
エスコ品番
EA991BC-22
材質
ポリエチレン
質量(g)
192
ノズル長(mm)
230
危険物の類別
非危険物
先端ノズル径(Φmm)
18
目盛単位(mL)
250
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
1本
¥749
税込¥824
当日出荷