オイルファンネルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
106件の「オイルファンネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンオイルロート」、「ロート 角」、「四角漏斗」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など 材質 (ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP 寸法(mm) (ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7 容量(mL) 1200 質量(g) 240
1個
699 税込769
当日出荷

用途1L缶や4L缶からの注油に。 材質 PP 質量(g) 70 容量(L) 0.85 口径(Φmm) 27 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 142×147×95 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

オイルジョッキによるオイル注入の悩みを解決。 オイルジョッキ・缶からのオイルの垂れ漏れ防止。 透明チューブでオイル流入量の確認。 しっかり固定した作業。 1人での作業。 垂れ漏れの防止。 耐油性、耐摩耗性、耐老化性が良い。 ニトリルブタジエンゴム(NBR)使用。
容量(mL) 700
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質 ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側) レッド 耐熱温度(℃) 100 耐冷温度(℃) -30 危険物の類別 非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。 長さ(mm) ジャバラ:270 先端寸法(mm) ジャバラ:14 外径(Φmm) じょうご部:約165 危険物の類別 非危険物
1個
989 税込1,088
当日出荷

幅広い国産車に対応。半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き
用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。 セット内容 本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1 寸法(mm) 250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部) 質量(g) 320(アタッチメント含む) 本体質量(g) 163 危険物の類別 非危険物 アタッチメント 【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5
1セット
9,998 税込10,998
7日以内出荷


後ろから瓶やボトルの注ぎ口に簡単装着できるので容器がジョッキ感覚で扱えます。ねじ山を切っているのでチューブにも取り付けられます。取り付け部分は約20~40mmまで広がります。
用途オイル、水、冷却液など 材質 PP 寸法(mm) 45×45×100 イエロー 質量(g) 約10 口径(Φmm) 約22
1個
169 税込186
当日出荷

エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。農薬や、その他液体の小分け計算に。水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンオイルやミッションオイルの補充に便利なロートです。 給油口の狭いエンジンや奥まったミッションのレベルゲージの差込口にも対応できます。
セット内容 タンクASSY、ホースASSY(Φ12)、プラホース(Φ9.5)、Sフック、ホースバンド 質量(kg) 0.683 ケース寸法(mm) 260×260×200 危険物の類別 非危険物
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

上径 下径 高さラージ(ストレーナー付) 150 60 110 ミディアム 100 13 70スモール 39 9 57材質::耐熱プラスチック(耐熱100℃)カンストレーナー。バラして使えるファンネルセットです。組み合わせれば 様々な用途にお使いいただけます。--ラージ使用イメージ--ジャムのビン詰や缶詰の水切りに。--ミディアム使用イメージ--ペパーミルの補充に--スモール使用イメージ--オイルやビネガーなど細口のビンに
上径×下径×高さH(mm) ラージ(ストレーナー付)/150×60×110、ミディアム/100×13×70、スモール/39×9×57 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 150×180(セット時) TKG品番 9-0482-1201 TKG品番(2017) 6-0430-1301
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

セーフティ缶用ファンネルは、確実に液体を注ぐことができます。 容量4L以上のセーフティ缶(タイプ1)に、ノズルとして取り付けることができます。 また、注入口に差し込んで、ファンネルとしてもお使いいただけます。
質量(kg) 0.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 13×286 適合本体型式 J7110100、J7120100、J7150100 危険物の類別 非危険物
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。
用途オイルの誘導道、ロートなどに。
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
材質 アルミニウム+NBR 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(L×W)(mm) 372×170
1個
5,588 税込6,147
当日出荷

ホンダ軽自動車CVTオイル交換に最適! 先端ノズル2種類
材質 プラスチック 寸法(mm) 170×140×205 ノズル長(mm) 290、フレキシブルノズル:120~215 ノズル内径(Φmm) 9 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。 分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。 伸縮範囲(mm) 140~270 ノズル 取り外し可 危険物の類別 非危険物
1個
639 税込703
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
材質 アルミニウム+NBR 寸法(長さL×幅W)(mm) 556×205 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷