オイルレスメタル 軸受のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
131件の「オイルレスメタル 軸受」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリングブッシュ」、「オイルレスメタル」、「メタル軸受」などの商品も取り扱っております。
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。
材質 オイルレスメタル銅系 形状 T8 公差d(mm) +0.02~0 公差D(mm) +0.02~(-0.01) 公差L(mm) 0~(-0.3)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 高力黄銅ベース。固体潤滑剤埋込 形状 フランジ付ブッシュ 使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+200。定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:1.65[1000]。定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.5[30]。定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
599 税込659
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃) -40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 24.5[約2.49]
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

仕様 高力黄銅ベース。固体潤滑剤埋込 形状 ストレートタイプ 使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+200。定期潤滑:-40~+150 公差L(mm) -0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:1.65[1000]。定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.5[30]。定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
459 税込505
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース) 高力黄銅 長さ公差(mm) -0.1/-0.3
1個
特価
899 税込989
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 使用温度範囲(℃) -200~+200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(4個)ほか
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)


オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

仕様 高力黄銅ベース。固体潤滑剤埋込 形状 ストレートブッシュ薄肉タイプ 使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+200。定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:1.65[1000]。定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.5[30]。定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。
種別 サーメットM 使用温度範囲(℃) 【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150
1個
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別 #80フランジブッシュ 材質 含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃) -40~+80 潤滑方式 無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 0.85[51]
1個
特価
43 税込47
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


1パック(6個)
529 税込582
当日出荷

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質 フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃) -200~280 許容面圧(MPa) 最高:137。常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min) 最高:60。常用:15以下 耐圧力(MPa) 圧縮時:304 熱伝導率(W/mk) 42 長さ公差(mm) 0~-0.3 摩擦係数(μ) 0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃) 軸受面に平行な方向:11。厚さ方向:30
1個
97 税込107
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)


1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)