オイル噴霧のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
237件の「オイル噴霧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高粘度 霧吹き」、「オイル スプレー ボトル」、「防錆油 霧吹き」などの商品も取り扱っております。
トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。
用途油系液体の散布。 使用pH範囲 5~9 危険物の類別 非危険物
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL) 1000 適合 パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質 特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm) 260 ノズル長(mm) 68 ボトル径(Φmm) 110 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合 シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

容量(mL) 500 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー 高さ(mm) 218 質量(g) 117 タイプ ピストルオイラー ノズル長(mm) 85 底径(Φmm) 95 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

油系の液体に高い耐性があります。ヒンジ付ノズルで噴霧の向きが調整可能です。
用途防錆油の散布や油脂系洗剤の散布等。 容量(mL) 1000 仕様 可変円錐ノズル、完成品、EPDMパッキン、目安PH5~10 トラスコ品番 855-1503 材質 タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]] 幅(mm) 260 高さ(mm) 300 質量(g) 800 タイプ 可変円錐ノズル 奥行(mm) 155 使用pH範囲 5~10 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 10 0821
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL) 500 材質 ペット、真鍮など 透明 高さ(mm) 211 1目盛(mL) 50 材質(ノズル) ポリプロピレン 材質(内容器) ペット 底径(Φmm) 98 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1本
909 税込1,000
当日出荷

防錆剤を噴霧することができます。 経済性に優れています。 広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。 防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。
容量(mL) 500 ブラック トラスコ品番 754-2534 材質 主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE) 質量(g) 89 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 95×200 目盛(mL) 50 ノズル径 Φ0.6mm 吐出量(mL) 約1 危険物の類別 非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷

粘度の高い油、ボンド等の着付けが出来ます。
用途塗装現場全般 ノズル口径(Φmm) 5.5 空気使用量(L/min) 170 パターン開き(mm) 80 仕様 吸上式 トラスコ品番 827-5636 材質 マグネシウム合金 質量(g) 50 所要圧縮機(kw) 0.75 カップ容量(L) 0.9 取付口 (カップ)G1/4 エアー取付口 G1/4 霧化方式 汎用
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL) 500 高さ(mm) 223.5 質量(g) 120 ノズル長(mm) 80 材質(ノズル) 真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器) 特殊ポリエチレン 底径(Φmm) 95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類 蓄圧式 タンク容量(L) 4.0 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 1.25 ノズル長(mm) 390 対応溶液 薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル 1段1頭口 材質 (本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g) 960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL) 500 適合 硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質 ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm) 220 目盛 100mL単位 ボトル径(Φmm) 100 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合 無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒子径が小さい。 微少水量の噴霧が可能。 液体吐出口の光景が大きく、詰まりにくい。 高粘度液体を自吸して噴霧が可能。 自吸式(サイフォン式)で使用する場合は、液ダレしない。
用途精密薄膜コーティング。各種オイル(潤滑油、離型剤)の噴霧。高粘度液体の噴霧、燃焼、加湿等。 適合 (継手・チューブ)Rc1/8 材質 本体:SUS316L
1個
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。 仕様 圧縮空気3~9気圧程度で使用します 適合流体 水溶性切削液・油性切削液
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 幅(mm) 187 ノズル長(mm) 45 使用流体 水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別 非危険物
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タイプ スプレーボトル、円錐可変ノズル、ダブルアクション、耐薬品性パッキン 使用pH範囲 2~12 危険物の類別 非危険物
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 材質(タンク) ポリエチレン(PE) 材質(ノズル) ステンレス(SUS304) 材質(ホース) エラストマー(TP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,650 税込4,015
当日出荷

可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途植物の水やり、薬品の散布。 種類 蓄圧式 型式 手持式 ノズル長(mm) 235 対応溶液 薬剤、水 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) ポリプロピレン 材質(タンク) ポリエチレン 仕様 360度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL) 1000 高さ(mm) 282 底径(Φmm) 104 材質 本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ) 質量(g) 145 ノズル長(mm) 80 材質(ノズル) 真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器) 特殊ポリエチレン 使用可能液体 有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等。洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等。防腐剤:一般に市販されている防腐剤。しみ抜き剤:油性用。油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)。※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。 危険物の類別 非危険物
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)