オイル検知器のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
985件の「オイル検知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油分 濃度計」、「油 試験紙」、「油測定器」などの商品も取り扱っております。
検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。
用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。 付属品 空ピット用アタッチメント、ガイド固定板、皿ねじ(SUS304)、取付金具 材質 (フロート本体)発泡スチロール、(電極)SUS304、(ケーブル)軟質PVC被膜 寸法L(mm) 990 保護構造 IP67相当 ケーブル長(m) 6 測定対象 油類(石油、動植物油等)
1個
85,980 税込94,578
22日以内出荷

検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。
用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。 材質 (パネル)ポリカーボネート 電源 (100~120Vor200~240VAC±10% 50/60HZ 出力信号 無電圧リレー接点(SPDT) 250V 3A AC(抵抗負荷)30V 3A DC(抵抗負荷)
1個
47,980 税込52,778
22日以内出荷

耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
1巻(1m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

付属品 取扱説明書 保護構造 IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下) 材質(ケース) SUS316L 電源電圧(V) DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 制御出力 出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル) フッ素樹脂 材質(レンズ) メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 感度調整 なし 表示灯 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 光源(発光波長) 赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部) ポリエーテルイミド樹脂 応答時間(ms) 動作・復帰:各1以下
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

水や土壌に含まれるオイルの有無を検出します。 炭化水素やガソリン、潤滑油と反応すると青色試験紙は濃青色に変色します。
アズワン品番 1-7380-01 長さ(mm) 70 幅(mm) 20
1箱(100枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

漏液検知帯とポイントセンサの併用が可能。 スタッドねじ取りつけの場合、取りつけ具が不要。 取りつけ具不要のため、拭き取りが簡単。 取りつけ具使用の場合でも、3点ねじ固定に比べ現場工数削減がはかれます。
材質(本体) ポリエチレン 質量(g) 約30 使用周囲温度(℃) -10~+60 材質(ケーブル) (電線部)外被:PVC/内被:フッ素樹脂
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。
質量(g/m) 約48
1巻(1m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶存油分測定器 enviro Flu-HCは、高精度なUV光度計で、水中に溶存する油分(多環式芳香族炭化水素-PAH)の濃度を0.1ppb(低濃度バージョン)の分解能で測定
仕様 【表示換算成分】TriOS 標準校正液濃度に換算して表示、【AC-1】max.250VAC/1A、【AC-15】max.250VAC/1A、【DC-1】max.30VAC、1A、【データエクスポート】Via Wi-Fi(圧縮tarファイル)、【認証基準】EN61326-1-2013、61010-1-2010、55011-2009+A1:2010 セット内容 本体、データロガーTriBox mini、10mケーブル Flu-HC500、電源変換プラグ、取扱説明書 材質 【本体】ステンレス、【データロガー】ダイカスト/アルミ合金 長さ(mm) 311※コネクタ部除く 寸法(mm) 【データロガー】150×139×80 質量(kg) 【本体】2.7、【データロガー】1.6 測定範囲 0~50ppb、0~500ppb 径(Φmm) 68 電源(V) DC12~26 消費電力(W) 最大20(センサー消費を除く) 測定方式 水中のPAH成分のUV蛍光発光量を測定 感度 【検出】0.1ppb(測定範囲 0~50ppb で純水中の場合) アナログ出力 2つのアナログ出力、構築設定可、4~20mA(負荷抵抗500Ω以下)、0~5VDC又は0~10VDC(負荷抵抗1kΩ以上)、端子:最大1.5mm2(AWG16) 保護等級 IP65 検出器 360nm peak 波長(nm) 【励起】254 インターフェース 【外部】RS232/0~5VDC/4~20mA 表示器 3.5インチ・液晶タッチスクリーン(320×240ピクセル) 外装 POM 及びステンレス(1.4571) 端子 最大2.5mm2(AWG14) リレー リレー接点、接続切替え型接点(SPDT) ネットワークタイプ Wi-Fi・IEEE 802.11b/g/n 各種認証 Type approval for IMO regulations MPEC.184(59)、Class NK 動作温度範囲(℃) 0~40 供給電圧(V) 【AC電圧】AC85~265(50/60Hz)、【DC電圧】DC10~15、【端子】最大2.5mm2(AWG14) 深度(m) 【適合】300または6000 サービス分類 レンタル
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa) 3.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

油分測定試薬セットの補充試薬です。 試薬類(20回分)とポリピペット、スプーン、スポイト、ノズル、使用法のセットです。
TGK品番 211-80-52-20 セット内容 測定試薬4種(20回分)、ポリピペット3本 アズワン品番 2-7402-03
1組(20回分)
8,798 税込9,678
当日出荷

ドラム缶の残液が一目で分かります。 面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。 材質 PP、ABS、ケプラー糸 トラスコ品番 410-0417 質量(kg) 0.2 使用温度範囲(℃) 0~60 目盛 パーセント表示 使用流体 灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP) 500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ
種類 漏液センサ 曲げ半径(mm) R2 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 短絡保護 装備 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

漏液検出器。アンプ。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。
全長(mm) 12.8 質量(g) 約14 全幅(mm) 28.8 絶縁抵抗(MΩ) 測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10 使用周囲温度(℃) -10~55 主な用途 漏液検知 抵抗(MΩ) (動作)0~50可変。レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50。(復帰)動作抵抗値の105%以上 使用周囲湿度 45~85% 消費電力(mW) 1000以下 配線可能距離 配線用ケーブル:50m以下。漏液検知帯:10m以下。配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。 耐電圧(V/min) 測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V) 測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間 全体的な深さ(mm) 46 応答時間(ms) (漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃) 80 使用温度範囲(℃) -20~80 形状 長形 ストローク(mm) (接点)12 質量(g) 110 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 色(本体) グレー 材質(マグネット) アルニコ磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)漏水検知器
構造 コンパクトプラグインタイプ 電源電圧(V) AC100~240 出力タイプ リレー出力
1個
15,880 税込17,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 ステンレス 耐電圧 接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ) 100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ) 接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧 AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量 50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流 0.5A 最大使用電圧(V) AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)