オイル注しのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
100件の「オイル注し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル注入器」、「オイルジョッキ」、「ポンプオイラー」などの商品も取り扱っております。
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 材質(本体) LDPE 材質(キャップ) PP ノズル長(mm) 107 危険物の類別 非危険物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。 容量(mL) 400 材質 ポリエチレン 高さ(mm) 282 質量(g) 50 タイプ ベビー型 ノズル長(mm) 120 底径(Φmm) 76 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL) 180 材質 ポリエチレン、真鍮 高さ(mm) 156 質量(g) 36 タイプ スーパー型 ノズル長(mm) 90 底径(Φmm) 58 ノズル形状 ストレート 危険物の類別 非危険物
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷



キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質 本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン 容器:白色透明、ノズル部分:緑色 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL) 300 材質 ポリエチレン 高さ(mm) 220 質量(g) 37.5 タイプ ベビー型 ノズル長(mm) 120 底径(Φmm) 60 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
材質 ポリエチレン 高さ(mm) 220 タイプ ベビー型 ノズル長(mm) 120 底径(Φmm) 60 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(mL) 500 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー 高さ(mm) 218 質量(g) 117 タイプ ピストルオイラー ノズル長(mm) 85 底径(Φmm) 95 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL) 35 トラスコ品番 293-9142 材質 ポリエチレン ブルー 高さ(mm) 98 質量(g) 7 タイプ ミシン型 ノズル長(mm) 52 先端穴径(mm) 0.5 底径(Φmm) 37 危険物の類別 非危険物
1個
99 税込109
当日出荷

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 容量(mL) 35 材質(本体) LDPE ノズル長(mm) 38 材質(キャップ) PP 危険物の類別 非危険物
1個
59 税込65
当日出荷

横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番 EA990PG-2 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 直径48×132 容量(mL) 100 ノズル長(mm) 50 危険物の類別 非危険物 目盛単位(mL) 20
1個
220 税込242
当日出荷

横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番 EA990PG-3 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 直径64×155 容量(mL) 250 質量(g) 30 ノズル長(mm) 50 危険物の類別 非危険物 目盛単位(mL) 25
1個
320 税込352
当日出荷

頭部取り外し可能です。接続ねじ径は1/4です。固定式ノズルのオイラーです。
ねじ径 1/4 危険物の類別 非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番 EA990PG-1 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 直径40×114 容量(mL) 50 ノズル長(mm) 50 危険物の類別 非危険物 目盛単位(mL) 10
1個
200 税込220
翌日出荷

適合 オイル、ガソリン、酸性液体等に エスコ品番 EA990PB-6 材質 本体:ポリエチレン、ノズル:真鍮 容量(mL) 50 ノズル長(mm) 48 危険物の類別 非危険物
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

先端に若干の角度を付け、曲げてあります。接続ねじ径は1/4です。
用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。 トラスコ品番 366-9033 全長(mm) 100 質量(g) 17 ねじ径 1/4 危険物の類別 非危険物
1個
909 税込1,000
当日出荷