- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 液体吸収剤・処理剤
- オイル漏れ 砂のおすすめ人気ランキング
オイル漏れ 砂のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「オイル漏れ 砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル 砂」、「おがくず」、「オイルゲーター」などの商品も取り扱っております。
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)
19(A重油基準)
仕様
天然素材の油液吸着材
その他
-廃棄の方法-。産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番
126-3374
材質
天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量
1袋あたり吸収量約19L
対応
オイル
1袋(18kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。
保持力が強いので再流出しにくいです。
1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用
アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適
対応
オイル、溶剤
成分
天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等)
形状
粒状タイプ
色
ホワイト
タイプ
粉末タイプ
吸収量
1袋あたり吸収量12L
吸油量
12L/箱
1袋(2kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
油に撒布すると瞬時に吸着します。
吸着量:自重の約4.5倍(軽油等)・水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。
含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。
一度吸着した油は再流出させません。
保持率:約85%(30分放置後)市販のマット36.6%
自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応商品です。
対応
鉱物油(原油、ガソリン、灯油、軽油、潤滑油、有機溶剤(アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、フェノール、アルコールなど))、動物油(ラード、魚油等)、植物油(大豆油、菜種油、ゴマ油等)
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別
オイル専用
材質
ポリプロピレン不織布
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。
1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。
粒状タイプで使用後の回収も簡単です。
用途オイル・水・溶剤用。
寸法(縦×横)(mm)
540×420
仕様
自重の約4~5倍の吸収力
材質
再生パルプ
質量(kg)
4
吸収量
20L/袋
対応
オイル、水、溶剤
1袋(4kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
油のみを吸収し、水は吸収しません。
対応
オイル
材質
ピート
「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。
また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。
自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
対応
オイル、水
1袋(28L)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
1:オイルゲーターは綿花セルロース(100%自然)に十数種類のバクテリアとバクテリア栄養剤が含まれたもので、親油性が高く、油の吸収力は抜群です。
2:オイルゲーターに含まれるバクテリアは、主として鉱物油及び動植物油を吸収分解します。地表(舗装面及び非舗装面)や構造物の床面に流出した油や浮上油の吸収固定化に利用できます。
3:保持力に優れ、吸収した油は繊維内部に固定され、再浸出しません。
4:ガソリン等の揮発油も吸収し揮発を抑制しますので、爆発事故の防止に役立ちます。
5:油を吸着した後は、焼却処分も可能です。天然セルロースなので焼却炉の負担が少なく、焼却後の残留物も極めて少量です。
6:埋め立て処分した場合、バクテリアによる分解処理により、吸収した油を4~6ヶ月で水と二酸化炭素に分解します。また吸収材自体も約6~10ヶ月で生分解します。
7:油で汚染された土壌の改良にも適用できます。油泥の分解処理にも使用が可能。米国石油業界他多くの場所で油汚染土壌のバイオレメディエーションに使用されています。
用途コンクリート面での油の流出、又は油汚れに対して
土壌面での油流出事故に対して
沿岸や河川等での油v流出事故に対して
仕様
含水量:30~40%
成分
天然セルロース
適合
【生分解可能な物質】。ガソリン・アセトン・ベンゼン・バンカーC重油・トーモロコシ油」・エタノール・ヘキサン・イソプレン・ナフタリン油性液ペンタン・シンチレーション液・トルエン・ジェット油・アセトニトリル・ブタノール・Canola油・切削油・Varsol・ヘキセン・メタノール・2-ニトロアニリン油性インクペンタクロロフェノールシリコン油・酢酸ビニル・ケロシン・アミルアセテート・2-ブタノン・二硫化炭素・ディーゼル油・ヘプタン・イソブタノール・モーターオイル・油性ペイント・パラフィント・プロパノール・テトラハイドロフラン。【吸着可能な物質】。プロモジクロロメタン・クロロホルム・シクロヘキサン・1,2-ジクロロエタン・ヘキサクロロベンゼン・メチルフェノール・スチレン・トリクロロエチレン・キシレン・プロモホルム・クロロメタン・ジクロロメタン・エチルベンゼンメチレンクロライド・ニトロベンゼン・テトラクロロエタン・トリクロロフェノール・四塩化炭素・クロロベンゼン・ジクロロベンゼン・エチレングリコール・メチルエチルケトン・フェノール・テトラクロロエチレン・塩化ビニル
形状
粉上
使用温度範囲(℃)
4~50
能力
吸収:エンジン油の場合(1lgでおよそ2.6Lを吸収)
pH
4.5~9.5
比重
1立方センチ当たり0.4g
臭気
無臭
毒性
なし
保存期間(年)
制限なし(乾燥場所)
まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。
細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。
また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法
1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)。4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。
材質
凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP
使用の目安
1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
¥769
税込¥846
当日出荷
簡単に油を固めて燃えるゴミとして処理できます。原料は無添加・無着色の天然油脂成分ですから、 安心して捨てられます。標準使用量:1斗缶油に500g(250g×2袋)天然
容量(kg)
0.25×4個
TKG品番
9-0746-0401
TKG品番(2017)
6-0662-0401
1箱(250g×4袋)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業現場の日常的な油の回収、汚れのお掃除に。少量の油漏洩対策に。油、冷却水、水などを吸収します。土系吸着材やセルロース系吸着材より軽く、取り扱いが容易です。使用量を調整できるので経済的です。シリカは含まれていないので、有害なほこりの吸入の心配がありません。1袋で約35Lの吸収量。土系吸着材やセルロース系吸着材よりも多くの液体を吸収します。素材はポリプロピレン。液体をすばやく吸収します。
用途油・液体用
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.3
対応
油、冷却水、水
寸法(縦×横×高さH)(cm)
25×30×55
1箱
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。
外観
淡黄色液体
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品
結束バンド×1本
材質
コットン100%
危険物の類別
非危険物
業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
成分
天然油脂系成分(唐ゴマ)
容量(g)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋
¥469
税込¥516
当日出荷
建築現場や工事現場の粉塵の処理の為、水分で湿らせたおがくずを清掃範囲へ撒き、ゴミを吸着したおがくずと一緒に掃き掃除を行えます。
金属品へ付着した油の吸収や工場の油清掃用として使えます。
駅ホームや飲食店等で嘔吐物や液体物に対して全て覆うようにおがくずを撒いて、水分を吸着させてからホウキで掃いて処理を行います。
微生物の力を利用して、排泄物を分解・処理します。
防災時の簡易トイレとして、おがくずを入れた簡易トイレの中に、おがくずの吸収、抗菌、分解作用で臭気を抑えます。
水は必要く、おがくずに取り込まれた排泄物は、アンモニアが発生する前に水分が吸収され、トイレ特有の嫌な臭いが発生しないです。
用途工場用油吸着材・水分の吸収・インクの吸着・金属加工の後処理に。
弓道などのクッション材・駅や居酒屋などでの嘔吐物処理になどに。
質量(kg)
20
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)
水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用
形状
シートタイプ
材質
ポリプロピレン(PP)
種別
オイル専用
色
ホワイト
特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。
処理能力
30gで400mL
成分
高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩
危険物の類別
非危険物
水性塗料であれば、塗料の種類やメーカーを問わずどの種類の塗料にも安定した効果を発揮します。
固化しにくい塗料に対しては、固化しやすい別の塗料を混ぜ合わせることで処理が可能な場合があります。
【特徴】
・反応に必要な添加量が投入されていれば、混合直後から固化反応が出て増粘します。そのまま混ぜ続けることで徐々に粘度がなくなりパラパラの状態になります。
用途○水性塗料
成分
珪藻土
色
薄茶
使用の目安
水性塗料の重量に対して5~8wt%
主な用途
プラスチック
保管環境
湿度の低い暗所に保管
危険物の類別
非危険物
作業手順
1.塗料重量に対して5~8wt%を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.固化直後の塗料は湿っていますが、2~3日風乾することで完全に乾燥します。乾燥後は産業廃棄物として処分してください。
性状
黄土色微粉末
関連資料
製品パンフレット(0.69MB) 使用説明書(0.74MB)
添加量
塗料質量の5~8%
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。
自重の約10倍以上液体をキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。
工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。
靴裏の油やオイルの吸着マットとして。
対応
オイル、水、溶剤
材質
ポリプロピレン
形状
ロールタイプ
幅(mm)
400
厚さ(mm)
3
色
灰
長さ(m)
30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)
400×500/1枚
吸着量
48(L/巻)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)